{{ name }}
Prekės Nr. {{ combinedCodeWithHighlight }}
Prekės numeris:
EAN / GTIN:
Gamintojo numeris:
maksimalus sukimo momentas | 50 Nm | |
Priveržimo kryptis | Dešininis ir kairinis priveržimas | |
Užveržimo momento matavimo tikslumas | ±4 % | |
Patikros protokolas | Gamintojo patikros sertifikatas | |
Bendras ilgis L | 332 mm | |
Sūkių momento ribos | 10 Nm - 50 Nm | |
Skalės padalijimas, 1 padala = | 0,5 Nm | |
Svoris | 600 g | |
Pavaros keturbriaunis | 3/8 in | |
Indikatorius | analoginis | |
Suveikimo signalas | optinis | |
Prijungimo forma | Varomasis kvadratas (terkšlei) | |
Matavimo prietaisai | mechaninis | |
Duomenys protokoluojami | ne | |
Atlaisvinimo vertės nustatymas | Rodyklės | |
Feedback | rodantis | |
Padalos vertė, pasirenkama | Nm | |
Matavimo būdas | Sukimo momentas | |
Reguliuojama atlaisvinimo vertė | nereguliuojamas | |
Norma | DIN EN ISO 6789 | |
Svirties ilgis be įstatomo įrankio [l1] | 221 mm | |
Svirties ilgis su gamyklinio kalibravimo atstumu [l3] | 257 mm | |
Produkto rūšis | Dinamometrinis raktas |
Produkto numeris | 655520 50 | |
EAN / GTIN | 4045197549938 | |
Gamintojo numeris | 655520 50 |
Šis produktas |
Rekomendacijos |
|
---|---|---|
Dinamometrinis raktas su skale, Maksimalus sukimo momentas: 50Nm
reikia užklausti
Yra sandėlyje
91 vnt. yra sandėlyje
272,00 €
be PVM
plius siuntimo kaštai
|
reikia užklausti
Yra sandėlyje
85 vnt. yra sandėlyje
413,03 €
be PVM
plius siuntimo kaštai
|
|
Padalos vertė, pasirenkama | Nm | Nm |
Indikatorius | analoginis | digitálna |
Užveržimo momento matavimo tikslumas | ±4 % | ±2 %; ±3 % |
Norma | DIN EN ISO 6789 | DIN EN ISO 6789 |
Atlaisvinimo vertės nustatymas | Rodyklės | Vlečný ukazovateľ |
Feedback | rodantis | so zobrazením |
Svirties ilgis su gamyklinio kalibravimo atstumu [l3] | 257 mm | 307 mm |