{{ name }}
Prekės Nr. {{ combinedCodeWithHighlight }}
Prekės numeris:
EAN / GTIN:
Gamintojo numeris:
maksimalus sukimo momentas | 6 Nm | |
Priveržimo kryptis | Dešininis ir kairinis priveržimas | |
Užveržimo momento matavimo tikslumas | ±4 % | |
Patikros protokolas | Gamintojo patikros sertifikatas | |
Bendras ilgis L | 225 mm | |
Sūkių momento ribos | 1,2 Nm - 6 Nm | |
Skalės padalijimas, 1 padala = | 0,1 Nm | |
Svoris | 400 g | |
Pavaros keturbriaunis | 1/4 in | |
Indikatorius | analoginis | |
Suveikimo signalas | optinis | |
Prijungimo forma | Varomasis kvadratas (terkšlei) | |
Matavimo prietaisai | mechaninis | |
Duomenys protokoluojami | ne | |
Atlaisvinimo vertės nustatymas | Rodyklės | |
Feedback | rodantis | |
Padalos vertė, pasirenkama | Nm | |
Matavimo būdas | Sukimo momentas | |
Reguliuojama atlaisvinimo vertė | nereguliuojamas | |
Norma | DIN EN ISO 6789 | |
Svirties ilgis be įstatomo įrankio [l1] | 144 mm | |
Svirties ilgis su gamyklinio kalibravimo atstumu [l3] | 180 mm | |
Produkto rūšis | Dinamometrinis raktas |
Produkto numeris | 655520 6 | |
EAN / GTIN | 4045197549907 | |
Gamintojo numeris | 655520 6 |
Šis produktas |
Rekomendacijos |
|
---|---|---|
Dinamometrinis raktas su skale, Maksimalus sukimo momentas: 6Nm
reikia užklausti
Yra sandėlyje
82 vnt. yra sandėlyje
248,00 €
be PVM
plius siuntimo kaštai
|
reikia užklausti
Yra sandėlyje
162 vnt. yra sandėlyje
243,00 €
be PVM
plius siuntimo kaštai
|
|
Priveržimo kryptis | Dešininis ir kairinis priveržimas | Dešininis ir kairinis priveržimas |
Duomenys protokoluojami | ne | ne |
Sūkių momento ribos | 1,2 Nm - 6 Nm | 1 Nm - 6 Nm |
maksimalus sukimo momentas | 6 Nm | 6 Nm |
Užveržimo momento matavimo tikslumas | ±4 % | ±4 % |
Matavimo prietaisai | mechaninis | mechaninis |
Feedback | rodantis | ryškus |