{{ name }}
Prekės Nr. {{ combinedCodeWithHighlight }}
Prekės numeris:
EAN / GTIN:
Gamintojo numeris:
maksimalus sukimo momentas | 12 Nm | |
Priveržimo kryptis | Dešininis ir kairinis priveržimas | |
Užveržimo momento matavimo tikslumas | ±4 % | |
Patikros protokolas | Gamintojo patikros sertifikatas | |
Bendras ilgis L | 225 mm | |
Sūkių momento ribos | 2,4 Nm - 12 Nm | |
Skalės padalijimas, 1 padala = | 0,2 Nm | |
Svoris | 400 g | |
Pavaros keturbriaunis | 1/4 in | |
Indikatorius | analoginis | |
Suveikimo signalas | optinis | |
Prijungimo forma | Varomasis kvadratas (terkšlei) | |
Matavimo prietaisai | mechaninis | |
Duomenys protokoluojami | ne | |
Atlaisvinimo vertės nustatymas | Rodyklės | |
Feedback | rodantis | |
Padalos vertė, pasirenkama | Nm | |
Matavimo būdas | Sukimo momentas | |
Reguliuojama atlaisvinimo vertė | nereguliuojamas | |
Norma | DIN EN ISO 6789 | |
Svirties ilgis be įstatomo įrankio [l1] | 144 mm | |
Svirties ilgis su gamyklinio kalibravimo atstumu [l3] | 180 mm | |
Produkto rūšis | Dinamometrinis raktas |
Produkto numeris | 655520 12 | |
EAN / GTIN | 4045197549914 | |
Gamintojo numeris | 655520 12 |