{{ name }}
Prekės Nr. {{ combinedCodeWithHighlight }}
Prekės numeris:
EAN / GTIN:
Gamintojo numeris:
maksimalus sukimo momentas | 1 000 Nm | |
Priveržimo kryptis | Dešininis ir kairinis priveržimas | |
Užveržimo momento matavimo tikslumas | ±4 % | |
Patikros protokolas | Gamintojo patikros sertifikatas | |
Bendras ilgis L | 1 490 mm | |
Sūkių momento ribos | 200 Nm - 1 000 Nm | |
Skalės padalijimas, 1 padala = | 10 Nm | |
Svoris | 6 400 g | |
Pavaros keturbriaunis | 1 in | |
Indikatorius | analoginis | |
Suveikimo signalas | optinis | |
Prijungimo forma | Varomasis kvadratas (terkšlei) | |
Matavimo prietaisai | mechaninis | |
Duomenys protokoluojami | ne | |
Atlaisvinimo vertės nustatymas | Rodyklės | |
Feedback | rodantis | |
Padalos vertė, pasirenkama | Nm | |
Matavimo būdas | Sukimo momentas | |
Reguliuojama atlaisvinimo vertė | nereguliuojamas | |
Norma | DIN EN ISO 6789 | |
Svirties ilgis be įstatomo įrankio [l1] | 1 205 mm | |
Svirties ilgis su gamyklinio kalibravimo atstumu [l3] | 1 345 mm | |
Produkto rūšis | Dinamometrinis raktas |
Produkto numeris | 655520 1000 | |
EAN / GTIN | 4045197549990 | |
Gamintojo numeris | 655520 1000 |