{{ name }}
Prekės Nr. {{ combinedCodeWithHighlight }}
Prekės numeris:
EAN / GTIN:
Gamintojo numeris:
maksimalus sukimo momentas | 280 Nm | |
Priveržimo kryptis | Dešininis ir kairinis priveržimas | |
Užveržimo momento matavimo tikslumas | ±4 % | |
Patikros protokolas | Gamintojo patikros sertifikatas | |
Bendras ilgis L | 690 mm | |
Sūkių momento ribos | 56 Nm - 280 Nm | |
Skalės padalijimas, 1 padala = | 5 Nm | |
Svoris | 1 650 g | |
Pavaros keturbriaunis | 1/2 in | |
Indikatorius | analoginis | |
Suveikimo signalas | optinis | |
Prijungimo forma | Varomasis kvadratas (terkšlei) | |
Matavimo prietaisai | mechaninis | |
Duomenys protokoluojami | ne | |
Atlaisvinimo vertės nustatymas | Rodyklės | |
Feedback | rodantis | |
Padalos vertė, pasirenkama | Nm | |
Matavimo būdas | Sukimo momentas | |
Reguliuojama atlaisvinimo vertė | nereguliuojamas | |
Norma | DIN EN ISO 6789 | |
Svirties ilgis be įstatomo įrankio [l1] | 535 mm | |
Svirties ilgis su gamyklinio kalibravimo atstumu [l3] | 605 mm | |
Produkto rūšis | Dinamometrinis raktas |
Produkto numeris | 655520 280 | |
EAN / GTIN | 4045197549969 | |
Gamintojo numeris | 655520 280 |
Šis produktas |
Rekomendacijos |
|
---|---|---|
Dinamometrinis raktas su skale, Maksimalus sukimo momentas: 280Nm
reikia užklausti
Yra sandėlyje
16 vnt. yra sandėlyje
401,00 €
be PVM
plius siuntimo kaštai
|
reikia užklausti
Yra sandėlyje
20 vnt. yra sandėlyje
543,00 €
be PVM
plius siuntimo kaštai
|
|
Padalos vertė, pasirenkama | Nm | Nm |
Priveržimo kryptis | Dešininis ir kairinis priveržimas | Dešininis ir kairinis priveržimas |
Duomenys protokoluojami | ne | ne |
Prijungimo forma | Varomasis kvadratas (terkšlei) | Varomasis kvadratas (terkšlei) |
Atlaisvinimo vertės nustatymas | Rodyklės | Rodyklės |
Reguliuojama atlaisvinimo vertė | nereguliuojamas | nereguliuojamas |
Produkto rūšis | Dinamometrinis raktas | Dinamometrinis raktas |