{{ name }}
Prekės Nr. {{ combinedCodeWithHighlight }}
Prekės numeris:
EAN / GTIN:
Gamintojo numeris:
maksimalus sukimo momentas | 50 Nm | |
Priveržimo kryptis | Dešininis ir kairinis priveržimas | |
Užveržimo momento matavimo tikslumas | ±2 %; ±3 % | |
Patikros protokolas | Gamintojo patikros sertifikatas | |
Bendras ilgis L | 388 mm | |
Sūkių momento ribos | 10 Nm - 50 Nm | |
Sūkių momento ribos | 8 lbfft - 37 lbfft | |
Paleidimas | 0,01 Nm | |
Svoris | 860 g | |
Pavaros keturbriaunis | 3/8 in | |
Indikatorius | skaitmeninis | |
Maitinimas | Baterijos | |
Baterijų kiekis | 1 | |
Baterijos tipas | LR3 | |
Prijungimo forma | Varomasis kvadratas (terkšlei) | |
Matavimo prietaisai | elektroninė | |
Duomenys protokoluojami | ne | |
Ekrano įstrižainė | 2,8 in | |
Atlaisvinimo vertės nustatymas | Rodyklės | |
Feedback | rodantis | |
Padalos vertė, pasirenkama | Nm | |
Matavimo būdas | Sukimo momentas | |
Reguliuojama atlaisvinimo vertė | nereguliuojamas | |
Norma | DIN EN ISO 6789 | |
Svirties ilgis su gamyklinio kalibravimo atstumu [l3] | 307 mm | |
Produkto rūšis | Dinamometrinis raktas |
Produkto numeris | 655550 50 | |
EAN / GTIN | 4045197804327 | |
Gamintojo numeris | 655550 50 |
Šis produktas |
Rekomendacijos |
|||
---|---|---|---|---|
![]() ![]() Elektroninis dinamometrinis raktas su skaitmeniniu indikatoriumi 50 Nm
reikia užklausti
Yra sandėlyje
87 vnt. yra sandėlyje
401,00 €
be PVM
plius siuntimo kaštai
|
reikia užklausti
Yra sandėlyje
117 vnt. yra sandėlyje
739,00 €
be PVM
plius siuntimo kaštai
|
reikia užklausti
Yra sandėlyje
127 vnt. yra sandėlyje
551,00 €
be PVM
plius siuntimo kaštai
|
reikia užklausti
Papildomas likučių pristatymas
0 vnt. yra sandėlyje
739,00 €
be PVM
plius siuntimo kaštai
|
|
Padalos vertė, pasirenkama | Nm | Nm ;lbfft ;lbfin | Nm ;lbfft ;lbfin | Nm ;lbfft ;lbfin |
Svoris | 860 | 890 | 755 | 890 |
Užveržimo momento matavimo tikslumas | ±2 ;±3 | ±2 ;±3 | ±3 ;±3 | ±2 ;±3 |
Norma | DIN EN ISO 6789 | DIN EN ISO 6789 | DIN EN ISO 6789 | DIN EN ISO 6789 |
Matavimo prietaisai | elektroninė | elektroninė | elektroninė | elektroninė |
Prijungimo forma | Varomasis kvadratas (terkšlei) | įstatomiems įrankiams (stačiakampis laikiklis) | Varomasis kvadratas (terkšlei) | įstatomiems įrankiams (stačiakampis laikiklis) |
Svirties ilgis su gamyklinio kalibravimo atstumu [l3] | 307 | 337,2 | 330,5 | 337,2 |