Atsuktuvas su platėjančia monetos formos geležte 45 mm

Prekės Nr.: 664310 45
reikia užklausti
Yra sandėlyje
181 vnt. yra sandėlyje

Pasirinkite produkto variantą ir kiekį

Geležtės ilgis (mm) Vnt. kaina su PVM

Pridėti prie prekių sąrašo

Dalintis šiuo produktu

arba kopijuoti šią nuorodą

Produkto detalės

Techniniai duomenys

Gamintojo pavadinimas SwissGrip
Geležtės ilgis 45 mm
visas ilgis 150 mm
Rankenos medžiaga smūgiams atsparus polipropilenas
Paviršius nikeliuotas ir chromuotas
Produkto rūšis Atsuktuvas

Identifikavimo numeriai ir klasifikacijos

Produkto numeris 664310 45
EAN / GTIN 7610733258895
Gamintojo numeris 8125.9-45

Aprašymas

Modelis:

Ergonomiška rankena su maloniu laikyti ir patogiu elastomero sluoksniu ir šerdimi iš ypač kieto ir smūgiams atsparaus polipropileno. Dėl ypatingos paviršiaus struktūros ir su šlapiomis arba tepaluotomis rankomis galima perduoti aukštus sūkio momentus. Geležtė iš PB Swiss Tools specialaus lydinio, didžiausio galimo kietumo ir ypatingo tąsumo. Paviršius nikeliuotas ir chromuotas.

Paskirtis:

Atsargiam plastikiniu varžtų ir dangtelių (pvz., baterijų skyrių dangtelių) išsukimui, jų nesugadinant.

Atsisiuntimai ir dokumentai

Paslaugų ir produktų konsultantai

Tiesioginis pirkimas

Prisijunkite prie savo paskyros

Į prekių krepšelį