{{ name }}
Prekės Nr. {{ combinedCodeWithHighlight }}
Prekės numeris:
EAN / GTIN:
Gamintojo numeris:
maksimalus sukimo momentas | 100 Nm | |
Priveržimo kryptis | Dešininis ir kairinis priveržimas | |
Užveržimo momento matavimo tikslumas | ±1 % | |
Sąsaja | Digimatic sąsaja | |
Patikros protokolas | Gamintojo patikros sertifikatas | |
Serija | CTB2-G | |
Bendras ilgis L | 450 mm | |
Sūkių momento ribos | 20 Nm - 100 Nm | |
Paleidimas | 0,1 Nm | |
Svoris | 630 g | |
Pavaros keturbriaunis | 1/2 in | |
Indikatorius | skaitmeninis | |
Suveikimo signalas | optinis; akustinis | |
Atlaisvinimo principas | Elektromechaninis atlaisvinimas | |
Maitinimas | Baterijos | |
Baterijų kiekis | 1 | |
Baterijos tipas | LR3 | |
Prijungimo forma | Varomasis kvadratas (terkšlei) | |
Matavimo prietaisai | elektroninė | |
Duomenys protokoluojami | taip | |
Atlaisvinimo vertės nustatymas | skaitmenin., reguliuojam. | |
Feedback | rodantis | |
Padalos vertė, pasirenkama | Nm; lbfft; lbfin | |
Matavimo būdas | Sukimo momentas | |
Reguliuojama atlaisvinimo vertė | reguliuojama | |
Norma | DIN EN ISO 6789 | |
Svirties ilgis su gamyklinio kalibravimo atstumu [l3] | 363 mm | |
Produkto rūšis | Dinamometrinis raktas |
Produkto numeris | 655360 100 | |
EAN / GTIN | 2050001023148 | |
Gamintojo numeris | CTB100N2X15D-G |
Šis produktas |
Rekomendacijos |
|||
---|---|---|---|---|
Elektroninis sukimo momento patikros raktas, Maksimalus sukimo momentas: 100Nm
reikia užklausti
Tiekimo terminas 6-8 savaitės
0 vnt. yra sandėlyje
1 804,00 €
be PVM
plius siuntimo kaštai
|
reikia užklausti
Yra sandėlyje
240 vnt. yra sandėlyje
769,00 €
be PVM
plius siuntimo kaštai
|
reikia užklausti
Yra sandėlyje
225 vnt. yra sandėlyje
566,00 €
be PVM
plius siuntimo kaštai
|
reikia užklausti
Papildomas likučių pristatymas
0 vnt. yra sandėlyje
769,00 €
be PVM
plius siuntimo kaštai
|
|
Paleidimas | 0,1 Nm | 0,1 Nm | 0,1 Nm | 0,1 Nm |
Sūkių momento ribos | 20 Nm - 100 Nm | 20 Nm - 100 Nm | 20 Nm - 100 Nm | 20 Nm - 100 Nm |
Bendras ilgis L | 450 mm | 423,4 mm | 418,6 mm | 423,4 mm |
Svoris | 630 g | 1 052 g | 910 g | 1 052 g |
Sąsaja | Digimatic sąsaja | USB sąsaja; TESA Link Connector TLC | TESA Link Connector TLC | USB sąsaja |
Prijungimo forma | Varomasis kvadratas (terkšlei) | įstatomiems įrankiams (stačiakampis laikiklis) | Varomasis kvadratas (terkšlei) | įstatomiems įrankiams (stačiakampis laikiklis) |
Atlaisvinimo principas | Elektromechaninis atlaisvinimas | Vibracijos variklis | Elektromechaninis atlaisvinimas | Vibracijos variklis |