{{ name }}
Prekės Nr. {{ combinedCodeWithHighlight }}
Prekės numeris:
EAN / GTIN:
Gamintojo numeris:
maksimalus sukimo momentas | 200 Nm | |
Priveržimo kryptis | Dešininis ir kairinis priveržimas | |
Užveržimo momento matavimo tikslumas | ±1 % | |
Sąsaja | Digimatic sąsaja | |
Patikros protokolas | Gamintojo patikros sertifikatas | |
Serija | CTB2-G | |
Bendras ilgis L | 555 mm | |
Sūkių momento ribos | 40 Nm - 200 Nm | |
Paleidimas | 0,2 Nm | |
Svoris | 780 g | |
Pavaros keturbriaunis | 1/2 in | |
Indikatorius | skaitmeninis | |
Suveikimo signalas | optinis; akustinis | |
Atlaisvinimo principas | Elektromechaninis atlaisvinimas | |
Maitinimas | Baterijos | |
Baterijų kiekis | 1 | |
Baterijos tipas | LR3 | |
Prijungimo forma | Varomasis kvadratas (terkšlei) | |
Matavimo prietaisai | elektroninė | |
Duomenys protokoluojami | taip | |
Atlaisvinimo vertės nustatymas | skaitmenin., reguliuojam. | |
Feedback | rodantis | |
Padalos vertė, pasirenkama | Nm; lbfft; lbfin | |
Matavimo būdas | Sukimo momentas | |
Reguliuojama atlaisvinimo vertė | reguliuojama | |
Norma | DIN EN ISO 6789 | |
Svirties ilgis su gamyklinio kalibravimo atstumu [l3] | 467 mm | |
Produkto rūšis | Dinamometrinis raktas |
Produkto numeris | 655360 200 | |
EAN / GTIN | 2050001023155 | |
Gamintojo numeris | CTB200N2X19D-G |
Šis produktas |
Rekomendacijos |
||
---|---|---|---|
Elektroninis sukimo momento patikros raktas, Maksimalus sukimo momentas: 200Nm
reikia užklausti
Tiekimo terminas 6-8 savaitės
0 vnt. yra sandėlyje
1 881,00 €
be PVM
plius siuntimo kaštai
|
reikia užklausti
Yra sandėlyje
58 vnt. yra sandėlyje
336,00 €
be PVM
plius siuntimo kaštai
|
reikia užklausti
Yra sandėlyje
31 vnt. yra sandėlyje
289,00 €
be PVM
plius siuntimo kaštai
|
|
Priveržimo kryptis | Dešininis ir kairinis priveržimas | Dešininis ir kairinis priveržimas | Dešininis priveržimas |
Sūkių momento ribos | 40 Nm - 200 Nm | 40 Nm - 200 Nm | 40 Nm - 200 Nm |
Maitinimas | Baterijos | Baterijos | Varomas akumuliatoriaus energija |
Svoris | 780 g | 2 170 g | 1 100 g |
Užveržimo momento matavimo tikslumas | ±1 % | ±2 %; ±3 % | ±4 % |
Patikros protokolas | Gamintojo patikros sertifikatas | Gamintojo patikros sertifikatas | Gamintojo patikros sertifikatas |
Feedback | rodantis | rodantis | ryškus |