Elektroninis sukimo momento patikros raktas 360 Nm

Prekės Nr.: 655360 360

Pridėti paslaugą:

  • Paslaugų pridėjimas galimas tik su JavaScript. Prašome kreiptis į savo konsultantą.
  • 4,63 € /vnt.
    Pastaba:

    Šrifto dydžio įskaitomumui įtakos gali turėti simbolių skaičius.

    Apdorojimo laikas apie 1-3 darbo dienos
  • 90,00 € /vnt.
  • 194,00 € /vnt.
reikia užklausti
Tiekimo terminas 6-8 savaitės
0 vnt. yra sandėlyje

Pasirinkite produkto variantą ir kiekį

Maksimalus sukimo momentas (Nm) Vnt. kaina su PVM
  • Priveržimo kryptis: Dešininis ir kairinis priveržimas
  • Užveržimo momento matavimo tikslumas: ±1
  • Sąsaja: Digimatic sąsaja
  • Patikros protokolas: Gamintojo patikros sertifikatas

Pridėti prie prekių sąrašo

Dalintis šiuo produktu

arba kopijuoti šią nuorodą

Produkto detalės

Techniniai duomenys

maksimalus sukimo momentas 360 Nm
Priveržimo kryptis Dešininis ir kairinis priveržimas
Užveržimo momento matavimo tikslumas ±1 %
Sąsaja Digimatic sąsaja
Patikros protokolas Gamintojo patikros sertifikatas
Serija CTB2-G
Bendras ilgis L 815 mm
Sūkių momento ribos 72 Nm - 360 Nm
Paleidimas 0,4 Nm
Svoris 1 130 g
Pavaros keturbriaunis 3/4 in
Indikatorius skaitmeninis
Suveikimo signalas optinis; akustinis
Atlaisvinimo principas Elektromechaninis atlaisvinimas
Maitinimas Baterijos
Baterijų kiekis 1
Baterijos tipas LR3
Prijungimo forma Varomasis kvadratas (terkšlei)
Matavimo prietaisai elektroninė
Duomenys protokoluojami taip
Atlaisvinimo vertės nustatymas skaitmenin., reguliuojam.
Feedback rodantis
Padalos vertė, pasirenkama Nm; lbfft; lbfin
Matavimo būdas Sukimo momentas
Reguliuojama atlaisvinimo vertė reguliuojama
Norma DIN EN ISO 6789
Svirties ilgis su gamyklinio kalibravimo atstumu [l3] 722 mm
Produkto rūšis Dinamometrinis raktas

Identifikavimo numeriai ir klasifikacijos

Produkto numeris 655360 360
EAN / GTIN 2050001023162
Gamintojo numeris CTB360N2X22D-G

Aprašymas

Modelis:

Tvirtas kontrolinis raktas su keičiama terkšle ir kompaktišku rodymo ir valdymo moduliu. Kai pasiekiamas nustatytas sukimo momentas, suveikia optinis ir akustinis signalas. Dešininiam ir kairiniam priveržimui.
Kaupiklis: 999 matavimo verčių porų.
Maitinimo šaltinis: NiMH akumuliatoriai, veikimo trukmė 20 h, įkrovimo trukmė 3,5h.
Mato vienetai: Nm, lbfft, lbfin, kgf·cm.

Paskirtis:

Greitam varžtinių jungčių patikrinimui. Varžtas toliau veržiamas nustatytu kampu. Iš tam reikalingo sukimo momento (TW) automatiškai apskaičiuojamas pradinis varžto priveržimo momentas (TA atitinka TB) ir parodomas.

Standartas:

Patikrinta pagal DIN EN ISO 6789.

Pjovimo režimai:

Brėžinio ir formulės legenda:

l1 = svirties ilgis be įstatomo įrankio
l2 = dinamometriniame rakte reguliuojamas matmuo
l3 = svirties ilgis, įskaitant gamyklinio kalibravimo matmenį
l4 = įpjovimo įrankio matmuo
L = bendras įrankio ilgis
T1 = nustatomas sukimo momentas
T2 = nurodytas sukimo momentas

Tiekiama:

Su įkrovikliu, instrukcija vokiškai ir angliškai.

Priedai pasirinktinai:

Duomenų perdavimo kabelis Nr. 655265 (nuo RS232C iki USB).

Pastaba:

Sukimo momento tikslumą galima garantuoti tik tada, jei sukimo momento ribos sukalibruotos pagal DIN EN ISO 6789.

Atsisiuntimai ir dokumentai

Tinkami produktai

Paslaugų ir produktų konsultantai

Tiesioginis pirkimas

Prisijunkite prie savo paskyros

Į prekių krepšelį