{{ name }}
Prekės Nr. {{ combinedCodeWithHighlight }}
Prekės numeris:
EAN / GTIN:
Gamintojo numeris:
maksimalus sukimo momentas | 850 Nm | |
Priveržimo kryptis | Dešininis ir kairinis priveržimas | |
Užveržimo momento matavimo tikslumas | ±1 % | |
Sąsaja | Digimatic sąsaja | |
Patikros protokolas | Gamintojo patikros sertifikatas | |
Serija | CTB2-G | |
Bendras ilgis L | 1 565 mm | |
Sūkių momento ribos | 170 Nm - 850 Nm | |
Paleidimas | 1 Nm | |
Svoris | 5 140 g | |
Pavaros keturbriaunis | 1 in | |
Indikatorius | skaitmeninis | |
Suveikimo signalas | optinis; akustinis | |
Atlaisvinimo principas | Elektromechaninis atlaisvinimas | |
Maitinimas | Baterijos | |
Baterijų kiekis | 1 | |
Baterijos tipas | LR3 | |
Prijungimo forma | Varomasis kvadratas (terkšlei) | |
Matavimo prietaisai | elektroninė | |
Duomenys protokoluojami | taip | |
Atlaisvinimo vertės nustatymas | skaitmenin., reguliuojam. | |
Feedback | rodantis | |
Padalos vertė, pasirenkama | Nm; lbfft; lbfin | |
Matavimo būdas | Sukimo momentas | |
Reguliuojama atlaisvinimo vertė | reguliuojama | |
Norma | DIN EN ISO 6789 | |
Svirties ilgis su gamyklinio kalibravimo atstumu [l3] | 1 398 mm | |
Produkto rūšis | Dinamometrinis raktas |
Produkto numeris | 655360 850 | |
EAN / GTIN | 2050001023186 | |
Gamintojo numeris | CTB850N2X32D-G |
Šis produktas |
Rekomendacijos |
||
---|---|---|---|
![]() ![]() Elektroninis sukimo momento patikros raktas 850 Nm
reikia užklausti
Tiekimo terminas 6-8 savaitės
0 vnt. yra sandėlyje
4 568,00 €
be PVM
plius siuntimo kaštai
|
reikia užklausti
Yra sandėlyje
41 vnt. yra sandėlyje
1 317,00 €
be PVM
plius siuntimo kaštai
|
reikia užklausti
Papildomas likučių pristatymas
0 vnt. yra sandėlyje
1 317,00 €
be PVM
plius siuntimo kaštai
|
|
Priveržimo kryptis | Dešininis ir kairinis priveržimas | Dešininis ir kairinis priveržimas | Dešininis ir kairinis priveržimas |
maksimalus sukimo momentas | 850 | 850 | 850 |
Užveržimo momento matavimo tikslumas | ±1 | ±2 ;±3 | ±2 ;±3 |
Patikros protokolas | Gamintojo patikros sertifikatas | Gamintojo patikros sertifikatas | Gamintojo patikros sertifikatas |
Matavimo prietaisai | elektroninė | elektroninė | elektroninė |
Feedback | rodantis | rodantis | rodantis |
Produkto rūšis | Dinamometrinis raktas | Dinamometrinis raktas | Dinamometrinis raktas |