12-briaunė 1/2 colio galvutė 17 mm

Prekės Nr.: 642129 17
reikia užklausti
Yra sandėlyje
1 511 vnt. yra sandėlyje

Pasirinkite produkto variantą ir kiekį

Rakto dydis (mm) Vnt. kaina su PVM
  • Pavaros keturbriaunis: 1/2

Pridėti į pageidavimų sąrašą

Dalintis šiuo produktu

arba kopijuoti šią nuorodą

Pasiūlymai

Produkto detalės

Techniniai duomenys

Rakto dydis 17 mm
Pavaros keturbriaunis 1/2 in
Norma DIN 3124
⌀ iš judesio perdavos detalei pusės 24,1 mm
Ilgis 38 mm
Perdavos profilis 12-briaunės galvutės
Medžiaga Chromo vanadžio plienas
Paviršius chromuotas
Produkto rūšis Galvutė

Identifikavimo numeriai ir klasifikacijos

Produkto numeris 642129 17
EAN / GTIN 4062406061579
Gamintojo numeris 642129 17

Aprašymas

Modelis:

Kaldintos iš aukštos kokybės plieno, viduje pagilintos, kad greitai pagautų varžtų galvutes. Labai tikslūs vidiniai kvadratai tvirtai įstatomi į sukimo rankeną. Vidinis kvadratas DIN 3120.
Labai tikslūs galvučių dydžiai saugo varžtų galvutes ir veržles. Plonasienės darbams net ir labai ankštose vietose. 12-briaunis (dvigubas šešiabriaunis) su varžtus ir veržles tausojančiu HT-drive profiliu.

Standartas:

DIN 3124

Apdirbama medžiaga:

Chromo vanadžio plienas, chromuotas.

Pastaba:

GARANT ir HOLEX 12-briaunes galvutes galite įsigyti taip pat ir colinių dydžių (GARANT: Nr. 642132; HOLEX: Nr. 642122).

Atsisiuntimai ir dokumentai

Palyginti su panašiais produktais

Šis produktas


Rekomendacijos


12-briaunė 1/2 colio galvutė  17 mm

12-briaunė 1/2 colio galvutė 17 mm

reikia užklausti
Yra sandėlyje
1 511 vnt. yra sandėlyje
6,20 €
reikia užklausti
Yra sandėlyje
3 233 vnt. yra sandėlyje
3,59 €
reikia užklausti
Yra sandėlyje
1 731 vnt. yra sandėlyje
9,80 €
reikia užklausti
Yra sandėlyje
1 312 vnt. yra sandėlyje
14,95 €
⌀ iš judesio perdavos detalei pusės 24,1 mm 24,1 mm 24,1 mm 24,1 mm
Perdavos profilis 12-briaunės galvutės 12-briaunės galvutės 12-briaunės galvutės 12-briaunės galvutės
Pavaros keturbriaunis 1/2 in 1/2 in 1/2 in 1/2 in
Ilgis 38 mm 38 mm 77 mm 77 mm
Rakto dydis 17 mm 17 mm 17 mm 17 mm
Medžiaga Chromo vanadžio plienas Chromo vanadžio plienas Chromo vanadžio plienas Chromo vanadžio plienas
Produkto rūšis Galvutė Galvutė Galvutė Galvutė

Paslaugų ir produktų konsultantai

Tiesioginis pirkimas

Prisijunkite prie savo paskyros

Į prekių krepšelį