{{ name }}
Prekės Nr. {{ combinedCodeWithHighlight }}
Prekės numeris:
EAN / GTIN:
Gamintojo numeris:
Rakto dydis | 19 mm | |
Pavaros keturbriaunis | 1/2 in | |
Norma | DIN 3124 | |
⌀ iš judesio perdavos detalei pusės | 26,5 mm | |
Ilgis | 38 mm | |
Perdavos profilis | 12-briaunės galvutės | |
Medžiaga | Chromo vanadžio plienas | |
Paviršius | chromuotas | |
Produkto rūšis | Galvutė |
Produkto numeris | 642129 19 | |
EAN / GTIN | 4062406061593 | |
Gamintojo numeris | 642129 19 |
Šis produktas |
Rekomendacijos |
|
---|---|---|
![]() ![]() 12-briaunė 1/2 colio galvutė 19 mm
reikia užklausti
Yra sandėlyje
1 764 vnt. yra sandėlyje
5,95 €
be PVM
plius siuntimo kaštai
|
reikia užklausti
Yra sandėlyje
5 174 vnt. yra sandėlyje
3,78 €
be PVM
plius siuntimo kaštai
|
|
⌀ iš judesio perdavos detalei pusės | 26,5 | 26,5 |
Perdavos profilis | 12-briaunės galvutės | 12-briaunės galvutės |
Pavaros keturbriaunis | 1/2 | 1/2 |
Ilgis | 38 | 39 |
Norma | DIN 3124 | DIN 3124 |
Rakto dydis | 19 | 19 |
Produkto rūšis | Galvutė | Galvutė |