{{ name }}
Prekės Nr. {{ combinedCodeWithHighlight }}
Prekės numeris:
EAN / GTIN:
Gamintojo numeris:
Rakto dydis | 8 mm | |
Pavaros keturbriaunis | 1/2 in | |
Norma | DIN 3124 | |
⌀ iš judesio perdavos detalei pusės | 12,5 mm | |
Ilgis | 38 mm | |
Perdavos profilis | 12-briaunės galvutės | |
Medžiaga | Chromo vanadžio plienas | |
Paviršius | chromuotas | |
Produkto rūšis | Galvutė |
Produkto numeris | 642129 8 | |
EAN / GTIN | 4062406061487 | |
Gamintojo numeris | 642129 8 |
Šis produktas |
Rekomendacijos |
|
---|---|---|
12-briaunė 1/2 colio galvutė, Rakto dydis: 8mm
reikia užklausti
Yra sandėlyje
1 306 vnt. yra sandėlyje
6,50 €
be PVM
plius siuntimo kaštai
|
reikia užklausti
Yra sandėlyje
1 005 vnt. yra sandėlyje
3,10 €
be PVM
plius siuntimo kaštai
|
|
Perdavos profilis | 12-briaunės galvutės | 12-briaunės galvutės |
Pavaros keturbriaunis | 1/2 in | 1/2 in |
Ilgis | 38 mm | 38 mm |
Norma | DIN 3124 | DIN 3124 |
Paviršius | chromuotas | chromuotas |
Rakto dydis | 8 mm | 8 mm |
Produkto rūšis | Galvutė | Galvutė |