12-briaunė 1/2 colio galvutė 24 mm

Prekės Nr.: 642129 24
reikia užklausti
Yra sandėlyje
1 870 vnt. yra sandėlyje
  • Pavaros keturbriaunis: 1/2

Pasiūlymai

Rinkinys už geresnę kainą

Produkto detalės

Techniniai duomenys

Rakto dydis 24 mm
Pavaros keturbriaunis 1/2 in
Norma DIN 3124
⌀ iš judesio perdavos detalei pusės 32 mm
Ilgis 41 mm
Perdavos profilis 12-briaunės galvutės
Medžiaga Chromo vanadžio plienas
Paviršius chromuotas
Produkto rūšis Galvutė

Identifikavimo numeriai ir klasifikacijos

Produkto numeris 642129 24
EAN / GTIN 4062406061647
Gamintojo numeris 642129 24

Aprašymas

Modelis:

Kaldintos iš aukštos kokybės plieno, viduje pagilintos, kad greitai pagautų varžtų galvutes. Labai tikslūs vidiniai kvadratai tvirtai įstatomi į sukimo rankeną. Vidinis kvadratas DIN 3120.
Labai tikslūs galvučių dydžiai saugo varžtų galvutes ir veržles. Plonasienės darbams net ir labai ankštose vietose. 12-briaunis (dvigubas šešiabriaunis) su varžtus ir veržles tausojančiu HT-drive profiliu.

Standartas:

DIN 3124

Apdirbama medžiaga:

Chromo vanadžio plienas, chromuotas.

Pastaba:

GARANT ir HOLEX 12-briaunius atsuktuvų antgalius (net ir colinių dydžių) galima įsigyti el. parduotuvėje (GARANT: Nr. 642132; HOLEX: Nr. 642122).

Atsisiuntimai ir dokumentai

Palyginti su panašiais produktais

Šis produktas


Rekomendacijos


12-briaunė 1/2 colio galvutė  24 mm

12-briaunė 1/2 colio galvutė 24 mm

reikia užklausti
Yra sandėlyje
1 870 vnt. yra sandėlyje
7,10 €
reikia užklausti
Yra sandėlyje
2 365 vnt. yra sandėlyje
4,23 €
⌀ iš judesio perdavos detalei pusės 32 32
Pavaros keturbriaunis 1/2 1/2
Ilgis 41 41
Paviršius chromuotas chromuotas
Rakto dydis 24 24
Medžiaga Chromo vanadžio plienas Chromo vanadžio plienas
Produkto rūšis Galvutė Galvutė

Paslaugų ir produktų konsultantai

Sukurti naują savo prekės numerį

Pakeisti savo prekės numerį

Remdamiesi prekės numeriais galite e-parduotuvėje susikurti savo vidinius prekės numerius.

Dalintis šiuo produktu

arba kopijuoti šią nuorodą

Pridėti prie prekių sąrašo

    Pasirinkite produkto variantą ir kiekį

    Rakto dydis (mm) Vnt. kaina su PVM
    Tiesioginis pirkimas

    Prisijunkite prie savo paskyros

    Į prekių krepšelį