{{ name }}
Prekės Nr. {{ combinedCodeWithHighlight }}
Prekės numeris:
EAN / GTIN:
Gamintojo numeris:
Rakto dydis | 17 mm | |
Pavaros keturbriaunis | 1/2 in | |
Norma | DIN 3124 | |
⌀ iš judesio perdavos detalei pusės | 24,1 mm | |
Ilgis | 38 mm | |
Perdavos profilis | 12-briaunės galvutės | |
Medžiaga | Chromo vanadžio plienas | |
Paviršius | chromuotas | |
Produkto rūšis | Galvutė |
Produkto numeris | 642120 17 | |
EAN / GTIN | 4045197164100 | |
Gamintojo numeris | 642120 17 |
Šis produktas |
Rekomendacijos |
|||
---|---|---|---|---|
12-briaunė 1/2 colio galvutė, Rakto dydis: 17mm
reikia užklausti
Yra sandėlyje
2 886 vnt. yra sandėlyje
3,59 €
be PVM
plius siuntimo kaštai
|
reikia užklausti
Yra sandėlyje
1 625 vnt. yra sandėlyje
9,80 €
be PVM
plius siuntimo kaštai
|
reikia užklausti
Yra sandėlyje
1 357 vnt. yra sandėlyje
6,20 €
be PVM
plius siuntimo kaštai
|
reikia užklausti
Yra sandėlyje
1 211 vnt. yra sandėlyje
14,95 €
be PVM
plius siuntimo kaštai
|
|
⌀ iš judesio perdavos detalei pusės | 24,1 mm | 24,1 mm | 24,1 mm | 24,1 mm |
Perdavos profilis | 12-briaunės galvutės | 12-briaunės galvutės | 12-briaunės galvutės | 12-briaunės galvutės |
Pavaros keturbriaunis | 1/2 in | 1/2 in | 1/2 in | 1/2 in |
Ilgis | 38 mm | 77 mm | 38 mm | 77 mm |
Rakto dydis | 17 mm | 17 mm | 17 mm | 17 mm |
Medžiaga | Chromo vanadžio plienas | Chromo vanadžio plienas | Chromo vanadžio plienas | Chromo vanadžio plienas |
Produkto rūšis | Galvutė | Galvutė | Galvutė | Galvutė |