{{ name }}
Prekės Nr. {{ combinedCodeWithHighlight }}
Prekės numeris:
EAN / GTIN:
Gamintojo numeris:
Pavaros keturbriaunis | 1/2 in | |
Norma | DIN 3124 | |
Perdavos profilis | 12-briaunės galvutės | |
Medžiaga | Chromo vanadžio plienas | |
Paviršius | chromuotas | |
Produkto rūšis | Galvutė |
Produkto numeris | 642120 24 | |
EAN / GTIN | 4045197164162 | |
Gamintojo numeris | 642120 24 |
Šis produktas |
Rekomendacijos |
|||
---|---|---|---|---|
![]() ![]() 12-briaunė 1/2 colio galvutė 24 mm
reikia užklausti
Yra sandėlyje
1 877 vnt. yra sandėlyje
4,29 €
be PVM
plius siuntimo kaštai
|
reikia užklausti
Yra sandėlyje
1 542 vnt. yra sandėlyje
11,75 €
be PVM
plius siuntimo kaštai
|
reikia užklausti
Yra sandėlyje
1 602 vnt. yra sandėlyje
7,20 €
be PVM
plius siuntimo kaštai
|
reikia užklausti
Yra sandėlyje
1 547 vnt. yra sandėlyje
16,15 €
be PVM
plius siuntimo kaštai
|
|
⌀ iš judesio perdavos detalei pusės | 32 mm | 32 mm | ||
Perdavos profilis | 12-briaunės galvutės | 12-briaunės galvutės | 12-briaunės galvutės | 12-briaunės galvutės |
Pavaros keturbriaunis | 1/2 in | 1/2 in | 1/2 in | 1/2 in |
Ilgis | 41 mm | 77 mm | ||
Rakto dydis | 24 mm | 24 mm | ||
Medžiaga | Chromo vanadžio plienas | Chromo vanadžio plienas | Chromo vanadžio plienas | Chromo vanadžio plienas |
Produkto rūšis | Galvutė | Galvutė | Galvutė | Galvutė |