{{ name }}
Prekės Nr. {{ combinedCodeWithHighlight }}
Prekės numeris:
EAN / GTIN:
Gamintojo numeris:
Schlüsselweite | 17 mm | |
Antriebs-Vierkant | 1/2 Zoll | |
Norm | DIN 3124; ISO 2725-1; DIN EN 3710; DIN EN 3709; ASME B 107.5M | |
⌀ abtriebsseitig | 24,1 mm | |
Länge | 77 mm | |
Abtriebsprofil | 12-kant-Steckschlüssel | |
Werkstoff | Chrom-Vanadium-Stahl | |
Oberfläche | verchromt | |
mit AS-Drive-Profil | taip | |
Produktart | Steckschlüssel-Einsatz |
Produkto numeris | 642529 17 | |
EAN / GTIN | 4062406061999 | |
Gamintojo numeris | 642529 17 |
Šis produktas |
Rekomendacijos |
|||
---|---|---|---|---|
12-kant-Einsatz lang, 1/2 Zoll, Schlüsselweite: 17mm
reikia užklausti
Yra sandėlyje
1 283 vnt. yra sandėlyje
15,47 €
be PVM
plius siuntimo kaštai
|
reikia užklausti
Yra sandėlyje
3 190 vnt. yra sandėlyje
3,75 €
be PVM
plius siuntimo kaštai
|
reikia užklausti
Yra sandėlyje
1 708 vnt. yra sandėlyje
10,24 €
be PVM
plius siuntimo kaštai
|
reikia užklausti
Yra sandėlyje
1 500 vnt. yra sandėlyje
6,42 €
be PVM
plius siuntimo kaštai
|
|
⌀ abtriebsseitig | 24,1 mm | 24,1 mm | 24,1 mm | 24,1 mm |
Abtriebsprofil | 12-kant-Steckschlüssel | 12-kant-Steckschlüssel | 12-kant-Steckschlüssel | 12-kant-Steckschlüssel |
Antriebs-Vierkant | 1/2 Zoll | 1/2 Zoll | 1/2 Zoll | 1/2 Zoll |
Länge | 77 mm | 38 mm | 77 mm | 38 mm |
Schlüsselweite | 17 mm | 17 mm | 17 mm | 17 mm |
Werkstoff | Chrom-Vanadium-Stahl | Chrom-Vanadium-Stahl | Chrom-Vanadium-Stahl | Chrom-Vanadium-Stahl |
Produktart | Steckschlüssel-Einsatz | Steckschlüssel-Einsatz | Steckschlüssel-Einsatz | Steckschlüssel-Einsatz |