{{ name }}
Prekės Nr. {{ combinedCodeWithHighlight }}
Prekės numeris:
EAN / GTIN:
Gamintojo numeris:
Rakto dydis | 18 mm | |
Pavaros keturbriaunis | 1/2 in | |
Norma | DIN 3124; DIN 3124; DIN EN 3710; DIN EN 3709; ASME B 107.5M | |
⌀ iš judesio perdavos detalei pusės | 25,4 mm | |
Ilgis | 77 mm | |
Perdavos profilis | 12-briaunės galvutės | |
Medžiaga | Chromo vanadžio plienas | |
Paviršius | chromuotas | |
su AS-drive profiliu | taip | |
Produkto rūšis | Galvutė |
Produkto numeris | 642529 18 | |
EAN / GTIN | 4062406062002 | |
Gamintojo numeris | 642529 18 | |
Gamintojas | Hoffmann Supply Chain GmbH & Co. KG, Poststraße 15, 90471 Nürnberg, Germany, www.hoffmann-group.com |