12-briaunė 1/2 colio ilga galvutė, Rakto dydis: 21mm

Prekės Nr.: 642529 21
Kaina už vieną 1 vnt.
Individualios kainos verslo klientams po prisijungimo.
reikia užklausti
Yra sandėlyje
491 vnt. yra sandėlyje

Pasirinkite produkto variantą ir kiekį

Rakto dydis (mm) Vnt. kaina su PVM

Prieinamumas

  • Pavaros keturbriaunis: 1/2

Pridėti į pageidavimų sąrašą

Dalintis šiuo produktu

arba kopijuoti šią nuorodą

Produkto detalės

Techniniai duomenys

Rakto dydis 21 mm
Pavaros keturbriaunis 1/2 in
Norma DIN 3124; DIN 3124; DIN EN 3710; DIN EN 3709; ASME B 107.5M
⌀ iš judesio perdavos detalei pusės 28,5 mm
Ilgis 77 mm
Perdavos profilis 12-briaunės galvutės
Medžiaga Chromo vanadžio plienas
Paviršius chromuotas
su AS-drive profiliu taip
Produkto rūšis Galvutė

Identifikavimas ir klasifikavimas

Produkto numeris 642529 21
EAN / GTIN 4062406062026
Gamintojo numeris 642529 21
Gamintojas Hoffmann Supply Chain GmbH & Co. KG, Poststraße 15, 90471 Nürnberg, Germany, www.hoffmann-group.com

Aprašymas

Modelis:

Kaldintos iš aukštos kokybės plieno, viduje pagilintos, kad greitai pagautų varžtų galvutes. Labai tikslūs vidiniai kvadratai tvirtai įstatomi į sukimo rankeną. Vidinis kvadratas DIN 3120.
Labai tikslūs galvučių dydžiai saugo varžtų galvutes ir veržles. Plonasienės darbams net ir labai ankštose vietose. 12-briaunis (dvigubas šešiabriaunis) su varžtus ir veržles tausojančiu HT-drive profiliu.

Standartas:

DIN 3124-L

Apdirbama medžiaga:

Chromo vanadžio plienas, chromuotas.

Pastaba:

Ilgas GARANT ir HOLEX 12-briaunes galvutes galite įsigyti taip pat ir colinių dydžių (GARANT: Nr. 642532; HOLEX: Nr. 642522).

Atsisiuntimai ir dokumentai

Paslaugų ir produktų konsultantai

Tiesioginis pirkimas

Prisijunkite prie savo paskyros

Į prekių krepšelį