{{ name }}
Prekės Nr. {{ combinedCodeWithHighlight }}
Prekės numeris:
EAN / GTIN:
Gamintojo numeris:
Rakto dydis | 36 mm | |
Pavaros keturbriaunis | 1/2 in | |
Norma | DIN 3124 | |
⌀ iš judesio perdavos detalei pusės | 48 mm | |
Ilgis | 50 mm | |
Perdavos profilis | 12-briaunės galvutės | |
Medžiaga | Chromo vanadžio plienas | |
Paviršius | chromuotas | |
Produkto rūšis | Galvutė |
Produkto numeris | 642120 36 | |
EAN / GTIN | 4045197598554 | |
Gamintojo numeris | 642120 36 |
Šis produktas |
Rekomendacijos |
|
---|---|---|
![]() ![]() 12-briaunė 1/2 colio galvutė 36 mm
reikia užklausti
Yra sandėlyje
778 vnt. yra sandėlyje
11,55 €
be PVM
plius siuntimo kaštai
|
reikia užklausti
Yra sandėlyje
118 vnt. yra sandėlyje
14,45 €
be PVM
plius siuntimo kaštai
|
|
⌀ iš judesio perdavos detalei pusės | 48 mm | 52 mm |
Perdavos profilis | 12-briaunės galvutės | 12-briaunė galvutė |
Pavaros keturbriaunis | 1/2 in | 1 in |
Ilgis | 50 mm | 65 mm |
Norma | DIN 3124 | |
Rakto dydis | 36 mm | 36 mm |
Produkto rūšis | Galvutė | Galvutė |