{{ name }}
Prekės Nr. {{ combinedCodeWithHighlight }}
Prekės numeris:
EAN / GTIN:
Gamintojo numeris:
Rakto dydis | 20 mm | |
Pavaros keturbriaunis | 1/2 in | |
Norma | DIN 3124 | |
⌀ iš judesio perdavos detalei pusės | 27,8 mm | |
Ilgis | 39 mm | |
Perdavos profilis | 12-briaunės galvutės | |
Medžiaga | Chromo vanadžio plienas | |
Paviršius | chromuotas | |
Produkto rūšis | Galvutė |
Produkto numeris | 642120 20 | |
EAN / GTIN | 4045197164131 | |
Gamintojo numeris | 642120 20 |
Šis produktas |
Rekomendacijos |
||
---|---|---|---|
![]() ![]() 12-briaunė 1/2 colio galvutė 20 mm
reikia užklausti
Yra sandėlyje
461 vnt. yra sandėlyje
4,39 €
be PVM
plius siuntimo kaštai
|
reikia užklausti
Yra sandėlyje
227 vnt. yra sandėlyje
11,10 €
be PVM
plius siuntimo kaštai
|
reikia užklausti
Yra sandėlyje
402 vnt. yra sandėlyje
7,00 €
be PVM
plius siuntimo kaštai
|
|
⌀ iš judesio perdavos detalei pusės | 27,8 mm | 27,8 mm | 27,8 mm |
Perdavos profilis | 12-briaunės galvutės | 12-briaunės galvutės | 12-briaunės galvutės |
Pavaros keturbriaunis | 1/2 in | 1/2 in | 1/2 in |
Ilgis | 39 mm | 77 mm | 38 mm |
Rakto dydis | 20 mm | 20 mm | 20 mm |
Medžiaga | Chromo vanadžio plienas | Chromo vanadžio plienas | Chromo vanadžio plienas |
Produkto rūšis | Galvutė | Galvutė | Galvutė |