{{ name }}
Prekės Nr. {{ combinedCodeWithHighlight }}
Prekės numeris:
EAN / GTIN:
Gamintojo numeris:
Nøglestørrelse | 8 mm | |
Drivfirkant | 3/8 tommer | |
Standard | DIN EN IEC 60900 / VDE 0682-201 | |
⌀ på udgangsside | 17 mm | |
Længde | 45 mm | |
Drivprofil | 6-kant-topnøgler | |
Overflade | kunststofisoleret | |
med AS-Drive-profil | ne | |
Produkttype | Topnøgleindsats |
Produkto numeris | 637687 8 | |
EAN / GTIN | 4067263069980 | |
Gamintojo numeris | 637687 8 |
Šis produktas |
Rekomendacijos |
||||
---|---|---|---|---|---|
6-kantet hoved, 3/8 tomme isoleret, Nøglestørrelse: 8mm
reikia užklausti
Yra sandėlyje
202 vnt. yra sandėlyje
81,05 DKK
be PVM
plius siuntimo kaštai
|
reikia užklausti
Yra sandėlyje
1 018 vnt. yra sandėlyje
33,38 DKK
be PVM
plius siuntimo kaštai
|
reikia užklausti
Yra sandėlyje
925 vnt. yra sandėlyje
26,00 DKK
be PVM
plius siuntimo kaštai
|
reikia užklausti
Yra sandėlyje
499 vnt. yra sandėlyje
40,60 DKK
be PVM
plius siuntimo kaštai
|
reikia užklausti
Yra sandėlyje
451 vnt. yra sandėlyje
40,60 DKK
be PVM
plius siuntimo kaštai
|
|
⌀ på udgangsside | 17 mm | 11,8 mm | 11,8 mm | 11,8 mm | 11,8 mm |
Drivprofil | 6-kant-topnøgler | 6-kant-topnøgle Surface Drive | 6-kant-topnøgle | 12-kant-topnøgle | 6-kant-topnøgle |
Drivfirkant | 3/8 tommer | 3/8 tommer | 3/8 tommer | 3/8 tommer | 3/8 tommer |
Længde | 45 mm | 25,5 mm | 25 mm | 25,5 mm | 25 mm |
Nøglestørrelse | 8 mm | 8 mm | 8 mm | 8 mm | 8 mm |
Produkttype | Topnøgleindsats | Topnøgleindsats | Topnøgleindsats | Topnøgleindsats | Topnøgleindsats |