{{ name }}
Prekės Nr. {{ combinedCodeWithHighlight }}
Prekės numeris:
EAN / GTIN:
Gamintojo numeris:
Rakto dydis | 10 mm | |
Pavaros keturbriaunis | 3/8 in | |
Norma | DIN EN IEC 60900 / VDE 0682-201 | |
⌀ iš judesio perdavos detalei pusės | 20 mm | |
Ilgis | 45 mm | |
Perdavos profilis | Plokščias atsuktuvas | |
Paviršius | izoliuotas plastiku | |
su AS-drive profiliu | ne | |
Produkto rūšis | Galvutė |
Produkto numeris | 637687 10 | |
EAN / GTIN | 4067263069997 | |
Gamintojo numeris | 637687 10 |
Šis produktas |
Rekomendacijos |
||
---|---|---|---|
![]() ![]() 6-briaunė 3/8 colio galvutė izoliuota 10 mm
reikia užklausti
Yra sandėlyje
219 vnt. yra sandėlyje
11,10 €
be PVM
plius siuntimo kaštai
|
reikia užklausti
Yra sandėlyje
1 303 vnt. yra sandėlyje
3,51 €
be PVM
plius siuntimo kaštai
|
reikia užklausti
Yra sandėlyje
880 vnt. yra sandėlyje
5,45 €
be PVM
plius siuntimo kaštai
|
|
⌀ iš judesio perdavos detalei pusės | 20 | 14,6 | 14,6 |
Perdavos profilis | Plokščias atsuktuvas | 6-briaunis užmaunamas raktas | 6-briaunis užmaunamas raktas |
Pavaros keturbriaunis | 3/8 | 3/8 | 3/8 |
Norma | DIN EN IEC 60900 / VDE 0682-201 | DIN 3124 | DIN 3124 |
Paviršius | izoliuotas plastiku | chromuotas | chromuotas |
Rakto dydis | 10 | 10 | 10 |
Produkto rūšis | Galvutė | Galvutė | Galvutė |