{{ name }}
Prekės Nr. {{ combinedCodeWithHighlight }}
Prekės numeris:
EAN / GTIN:
Gamintojo numeris:
Rakto dydis | 13 mm | |
Pavaros keturbriaunis | 3/8 in | |
Norma | DIN EN IEC 60900 / VDE 0682-201 | |
⌀ iš judesio perdavos detalei pusės | 23,5 mm | |
Ilgis | 45 mm | |
Perdavos profilis | Plokščias atsuktuvas | |
Paviršius | izoliuotas plastiku | |
su AS-drive profiliu | ne | |
Produkto rūšis | Galvutė |
Produkto numeris | 637687 13 | |
EAN / GTIN | 4067263080428 | |
Gamintojo numeris | 637687 13 |
Šis produktas |
Rekomendacijos |
||||
---|---|---|---|---|---|
6-briaunė 3/8 colio galvutė izoliuota, Rakto dydis: 13mm
reikia užklausti
Yra sandėlyje
199 vnt. yra sandėlyje
11,35 €
be PVM
plius siuntimo kaštai
|
reikia užklausti
Yra sandėlyje
1 541 vnt. yra sandėlyje
4,91 €
be PVM
plius siuntimo kaštai
|
reikia užklausti
Yra sandėlyje
1 530 vnt. yra sandėlyje
3,56 €
be PVM
plius siuntimo kaštai
|
reikia užklausti
Yra sandėlyje
744 vnt. yra sandėlyje
5,40 €
be PVM
plius siuntimo kaštai
|
reikia užklausti
Yra sandėlyje
1 593 vnt. yra sandėlyje
5,45 €
be PVM
plius siuntimo kaštai
|
|
⌀ iš judesio perdavos detalei pusės | 23,5 mm | 18,4 mm | 18,4 mm | 18,4 mm | 18,4 mm |
Perdavos profilis | Plokščias atsuktuvas | 6-briaunis užmaunamas raktas Surfacedrive | 6-briaunis užmaunamas raktas | 12-briaunis užmaunamas raktas | 6-briaunis užmaunamas raktas |
Pavaros keturbriaunis | 3/8 in | 3/8 in | 3/8 in | 3/8 in | 3/8 in |
Ilgis | 45 mm | 25,5 mm | 25 mm | 25,5 mm | 25 mm |
Rakto dydis | 13 mm | 13 mm | 13 mm | 13 mm | 13 mm |
Produkto rūšis | Galvutė | Galvutė | Galvutė | Galvutė | Galvutė |