{{ name }}
Prekės Nr. {{ combinedCodeWithHighlight }}
Prekės numeris:
EAN / GTIN:
Gamintojo numeris:
Rakto dydis | 19 mm | |
Pavaros keturbriaunis | 3/8 in | |
Norma | DIN EN IEC 60900 / VDE 0682-201 | |
⌀ iš judesio perdavos detalei pusės | 31 mm | |
Ilgis | 47 mm | |
Perdavos profilis | Plokščias atsuktuvas | |
Paviršius | izoliuotas plastiku | |
su AS-drive profiliu | ne | |
Produkto rūšis | Galvutė |
Produkto numeris | 637687 19 | |
EAN / GTIN | 4067263080480 | |
Gamintojo numeris | 637687 19 |
Šis produktas |
Rekomendacijos |
||||
---|---|---|---|---|---|
6-briaunė 3/8 colio galvutė izoliuota, Rakto dydis: 19mm
reikia užklausti
Yra sandėlyje
149 vnt. yra sandėlyje
12,50 €
be PVM
plius siuntimo kaštai
|
reikia užklausti
Yra sandėlyje
1 003 vnt. yra sandėlyje
5,70 €
be PVM
plius siuntimo kaštai
|
reikia užklausti
Yra sandėlyje
1 201 vnt. yra sandėlyje
5,95 €
be PVM
plius siuntimo kaštai
|
reikia užklausti
Yra sandėlyje
964 vnt. yra sandėlyje
5,70 €
be PVM
plius siuntimo kaštai
|
reikia užklausti
Yra sandėlyje
1 342 vnt. yra sandėlyje
5,65 €
be PVM
plius siuntimo kaštai
|
|
⌀ iš judesio perdavos detalei pusės | 31 mm | 25,6 mm | 25,6 mm | 25,6 mm | 25,6 mm |
Perdavos profilis | Plokščias atsuktuvas | 6-briaunis užmaunamas raktas Surfacedrive | 6-briaunis užmaunamas raktas | 6-briaunis užmaunamas raktas | 12-briaunis užmaunamas raktas |
Pavaros keturbriaunis | 3/8 in | 3/8 in | 3/8 in | 3/8 in | 3/8 in |
Ilgis | 47 mm | 29 mm | 29 mm | 29 mm | 29 mm |
Rakto dydis | 19 mm | 19 mm | 19 mm | 19 mm | 19 mm |
Produkto rūšis | Galvutė | Galvutė | Galvutė | Galvutė | Galvutė |