{{ name }}
Prekės Nr. {{ combinedCodeWithHighlight }}
Prekės numeris:
EAN / GTIN:
Gamintojo numeris:
Rakto dydis | 5/16 in | |
Rakto dydis | 8 mm | |
Pavaros keturbriaunis | 3/8 in | |
6-briaunės galvutės profilis | Surfacedrive | |
Norma | DIN 3124 | |
⌀ iš judesio perdavos detalei pusės | 11,8 mm | |
Ilgis | 25,5 mm | |
Perdavos profilis | 6-briaunis užmaunamas raktas Surfacedrive | |
Medžiaga | Chromo vanadžio plienas | |
Paviršius | chromuotas | |
Produkto rūšis | Galvutė |
Produkto numeris | 637125 8 | |
EAN / GTIN | 4045197497222 | |
Gamintojo numeris | 637125 8 |
Šis produktas |
Rekomendacijos |
||||
---|---|---|---|---|---|
3/8 colio 6-briaunė galvutė Surface Drive, Rakto dydis: 8mm
reikia užklausti
Yra sandėlyje
1 043 vnt. yra sandėlyje
4,48 €
be PVM
plius siuntimo kaštai
|
reikia užklausti
Yra sandėlyje
997 vnt. yra sandėlyje
3,56 €
be PVM
plius siuntimo kaštai
|
reikia užklausti
Yra sandėlyje
502 vnt. yra sandėlyje
5,45 €
be PVM
plius siuntimo kaštai
|
reikia užklausti
Yra sandėlyje
472 vnt. yra sandėlyje
5,45 €
be PVM
plius siuntimo kaštai
|
reikia užklausti
Yra sandėlyje
199 vnt. yra sandėlyje
11,10 €
be PVM
plius siuntimo kaštai
|
|
⌀ iš judesio perdavos detalei pusės | 11,8 mm | 11,8 mm | 11,8 mm | 11,8 mm | 17 mm |
Perdavos profilis | 6-briaunis užmaunamas raktas Surfacedrive | 6-briaunis užmaunamas raktas | 12-briaunis užmaunamas raktas | 6-briaunis užmaunamas raktas | Plokščias atsuktuvas |
Pavaros keturbriaunis | 3/8 in | 3/8 in | 3/8 in | 3/8 in | 3/8 in |
Ilgis | 25,5 mm | 25 mm | 25,5 mm | 25 mm | 45 mm |
Rakto dydis | 8 mm | 8 mm | 8 mm | 8 mm | 8 mm |
Produkto rūšis | Galvutė | Galvutė | Galvutė | Galvutė | Galvutė |