{{ name }}
Prekės Nr. {{ combinedCodeWithHighlight }}
Prekės numeris:
EAN / GTIN:
Gamintojo numeris:
Pavaros keturbriaunis | 3/8 in | |
Raktų pločiai Surfacedrive | 8-22 mm | |
6-briaunių veržliarakčių dydžių ribos | 4-10 mm | |
6-briaunės galvutės profilis | Surfacedrive | |
Kvadratas su Wobble-Fix | galima pasukti | |
Pakuotė | ABS plastiko dėžė | |
Ilgis | 357 mm | |
Plotis | 176 mm | |
Aukštis | 45 mm | |
Perdavos profilis | 6-briaunės galvutės Surfacedrive; 6-briaunis atsuktuvas; Atsuktuvai TORX® varžtams; 12-briaunis užmaunamas raktas | |
Stalčiaus užpildymo lygis G | 6×14 | |
Produkto rūšis | Užmaunamas raktas |
Produkto numeris | 634025 SD | |
EAN / GTIN | 4062406060756 | |
Gamintojo numeris | 634025 SD |
Šis produktas |
Rekomendacijos |
||
---|---|---|---|
Keturbriaunių 3/8 colio užmaunamų raktų rinkinys 30 vnt., Tipas: SD
reikia užklausti
Yra sandėlyje
575 vnt. yra sandėlyje
259,00 €
be PVM
plius siuntimo kaštai
|
reikia užklausti
Yra sandėlyje
349 vnt. yra sandėlyje
296,00 €
be PVM
plius siuntimo kaštai
|
reikia užklausti
Yra sandėlyje
869 vnt. yra sandėlyje
150,00 €
be PVM
plius siuntimo kaštai
|
|
Pavaros keturbriaunis | 3/8 in | 3/8 in | 3/8 in |
Plotis | 176 mm | 176 mm | 174 mm |
Aukštis | 45 mm | 45 mm | 47 mm |
Ilgis | 357 mm | 357 mm | 357 mm |
6-briaunių veržliarakčių dydžių ribos | 4-10 mm | 3-10 mm | 3-10 mm |
Pakuotė | ABS plastiko dėžė | ABS plastiko dėžė | ABS plastiko dėžė |
Produkto rūšis | Užmaunamas raktas | Užmaunamas raktas | Užmaunamas raktas |