{{ name }}
Prekės Nr. {{ combinedCodeWithHighlight }}
Prekės numeris:
EAN / GTIN:
Gamintojo numeris:
Pavaros keturbriaunis | 3/8 in | |
12-briaunių galvučių dydžių ribos | 8-19 mm | |
6-briaunių veržliarakčių dydžių ribos | 3-10 mm | |
Pakuotė | ABS plastiko dėžė | |
Ilgis | 357 mm | |
Plotis | 176 mm | |
Aukštis | 45 mm | |
Perdavos profilis | 12-briaunis užmaunamas raktas; 6-briaunis atsuktuvas | |
Stalčiaus užpildymo lygis G | 6×14 | |
Produkto rūšis | Užmaunamas raktas |
Produkto numeris | 634312 12 | |
EAN / GTIN | 4062406060770 | |
Gamintojo numeris | 634312 12 |
Šis produktas |
Rekomendacijos |
|||
---|---|---|---|---|
Keturbriaunių 3/8 colio užmaunamų raktų rinkinys 25 dalių 12
reikia užklausti
Yra sandėlyje
95 vnt. yra sandėlyje
296,00 €
be PVM
plius siuntimo kaštai
|
reikia užklausti
Yra sandėlyje
320 vnt. yra sandėlyje
383,00 €
be PVM
plius siuntimo kaštai
|
reikia užklausti
Yra sandėlyje
321 vnt. yra sandėlyje
117,00 €
be PVM
plius siuntimo kaštai
|
reikia užklausti
Yra sandėlyje
891 vnt. yra sandėlyje
150,00 €
be PVM
plius siuntimo kaštai
|
|
Carré d'entraînement | 3/8 | 3/8 | 3/8 | 3/8 |
Largeur | 176 | 294 | 174 | 174 |
Hauteur | 45 | 61 | 47 | 47 |
Longueur | 357 | 510 | 357 | 357 |
Plage d'ouvertures des clés mâles 12 pans | 8-19 | 8-19 | 8-22 | 8-19 |
Emballage | ABS plastiko dėžė | ABS plastiko dėžė | ABS plastiko dėžė | Coffret en plastique ABS |
Type de produit | Užmaunamas raktas | Užmaunamas raktas | Užmaunamas raktas | Clé à douilles |