Keturbriaunių 3/8 colio užmaunamų raktų rinkinys 25 dalių 6

Prekės Nr.: 634312 6
reikia užklausti
Yra sandėlyje
221 vnt. yra sandėlyje

Pasirinkite produkto variantą ir kiekį

Tipas Vnt. kaina su PVM
  • Pavaros keturbriaunis: 3/8
  • 6-briaunių galvučių dydžių ribos: 8-19
  • 6-briaunių veržliarakčių dydžių ribos: 3-10
  • Stalčiaus užpildymo lygis G: 6×14

Pridėti prie prekių sąrašo

    Dalintis šiuo produktu

    arba kopijuoti šią nuorodą

    Produkto detalės

    Techniniai duomenys

    Pavaros keturbriaunis 3/8 in
    6-briaunių galvučių dydžių ribos 8-19 mm
    6-briaunių veržliarakčių dydžių ribos 3-10 mm
    Pakuotė ABS plastiko dėžė
    Ilgis 357 mm
    Plotis 176 mm
    Aukštis 45 mm
    Perdavos profilis 6-briaunis atsuktuvas; 6-briaunis užmaunamas raktas
    Stalčiaus užpildymo lygis G 6×14
    Produkto rūšis Užmaunamas raktas

    Identifikavimo numeriai ir klasifikacijos

    Produkto numeris 634312 6
    EAN / GTIN 4062406060763
    Gamintojo numeris 634312 6

    Aprašymas

    Modelis:

    Varomosios / jungiamosios dalys pagal DIN 3122 / 3123; galvutės pagal DIN 3124. Vidiniai ir išoriniai kvadratai pagal DIN 3120.
    Visi įrankiai saugiai laikomi specialiai suformuotame PUR putplasčio įdėkle ir juos galima bet kada patogiai išimti.
    Su 6-briaunėmis galvutėmis Nr. 637229.

    Paskirtis:

    Varžtams su išoriniu šešiabriauniu / veržlėms su sriegiu M5 − M12, pakaitinimo žvakėms ir varžtams su vidiniu šešiabriauniu ir sriegiu M4 − M12.

    Apdirbama medžiaga:

    Chromo vanadžio plienas, chromuotas.

    Tiekiama:

    galinės galvutės, 12-briaunės arba 6-briaunės: 11 vnt. dyd. 8; 10; 11; 12; 13; 14;15; 16; 17; 18; 19 mm
    Galvutės uždegimo žvakėms: 2 vnt. Nr. 637329 dyd. 16, 20,8
    Galvutės, 6-briaunės: 7 vnt. Nr. 637629 dyd. 3; 4; 5; 6; 7; 8; 10
    Skersinė rankena: 1 vnt. Nr. 635729
    Ilgintuvai: 2 vnt. Nr. 635429 dyd. 75, 240
    Šarnyras: 1 vnt. Nr. 636229
    Terkšlė: 1 vnt. Nr. 635025
    Laikoma: ABS plastiko dėžė