3/8 colio 6-briaunė galvutė Surface Drive 17 mm

Prekės Nr.: 637125 17
reikia užklausti
Yra sandėlyje
1 332 vnt. yra sandėlyje
  • Pavaros keturbriaunis: 3/8
  • 6-briaunės galvutės profilis: Surfacedrive
  • Medžiaga: Chromo vanadžio plienas

Pasiūlymai

Rinkinys už geresnę kainą

Produkto detalės

Techniniai duomenys

Rakto dydis 21/32 in
Rakto dydis 17 mm
Pavaros keturbriaunis 3/8 in
6-briaunės galvutės profilis Surfacedrive
Norma DIN 3124
⌀ iš judesio perdavos detalei pusės 23,4 mm
Ilgis 27 mm
Perdavos profilis 6-briaunis užmaunamas raktas Surfacedrive
Medžiaga Chromo vanadžio plienas
Paviršius chromuotas
Produkto rūšis Galvutė

Identifikavimo numeriai ir klasifikacijos

Produkto numeris 637125 17
EAN / GTIN 4045197497406
Gamintojo numeris 637125 17

Aprašymas

Modelis:

Kaldintos iš aukštos kokybės plieno, viduje pagilintos, kad greitai pagautų varžtų galvutes. Vidinis kvadratas DIN 3120.
Specialios vidinės geometrijos Surface Drive galvutės tiksliau uždedamos ir perduoda didesnę jėgą. Spaudžiama tiesiai į veržlių ir varžtų plokštumas, jautrios briaunos išlieka nepažeistos. Su Surface Drive galima prisukti ar atsukti ir tarpinius dydžius, pvz.: colinius (A/F, BSF, BSW) bei susidėvėjusius varžtus.

Apdirbama medžiaga:

Chromo vanadžio plienas, chromuotas.

Atsisiuntimai ir dokumentai

Paslaugų ir produktų konsultantai

Tai galėtų Jus irgi dominti

Sukurti naują savo prekės numerį

Pakeisti savo prekės numerį

Remdamiesi prekės numeriais galite e-parduotuvėje susikurti savo vidinius prekės numerius.

Dalintis šiuo produktu

arba kopijuoti šią nuorodą

Pridėti prie prekių sąrašo

    Pasirinkite produkto variantą ir kiekį

    Rakto dydis (mm) Vnt. kaina su PVM
    Tiesioginis pirkimas

    Prisijunkite prie savo paskyros

    Į prekių krepšelį