{{ name }}
Prekės Nr. {{ combinedCodeWithHighlight }}
Prekės numeris:
EAN / GTIN:
Gamintojo numeris:
Rakto dydis | 8 mm | |
Pavaros keturbriaunis | 3/8 in | |
⌀ iš judesio perdavos detalei pusės | 11,8 mm | |
Ilgis | 25,5 mm | |
Perdavos profilis | 12-briaunis užmaunamas raktas | |
Produkto rūšis | Galvutė |
Produkto numeris | 637029 8 | |
EAN / GTIN | 4062406060930 | |
Gamintojo numeris | 637029 8 |
Šis produktas |
Rekomendacijos |
||||
---|---|---|---|---|---|
3/8 colio 12-briaunė galvutė, Rakto dydis: 8mm
reikia užklausti
Yra sandėlyje
499 vnt. yra sandėlyje
5,45 €
be PVM
plius siuntimo kaštai
|
reikia užklausti
Yra sandėlyje
1 018 vnt. yra sandėlyje
4,48 €
be PVM
plius siuntimo kaštai
|
reikia užklausti
Yra sandėlyje
925 vnt. yra sandėlyje
3,56 €
be PVM
plius siuntimo kaštai
|
reikia užklausti
Yra sandėlyje
451 vnt. yra sandėlyje
5,45 €
be PVM
plius siuntimo kaštai
|
reikia užklausti
Yra sandėlyje
202 vnt. yra sandėlyje
11,10 €
be PVM
plius siuntimo kaštai
|
|
⌀ iš judesio perdavos detalei pusės | 11,8 mm | 11,8 mm | 11,8 mm | 11,8 mm | 17 mm |
Perdavos profilis | 12-briaunis užmaunamas raktas | 6-briaunis užmaunamas raktas Surfacedrive | 6-briaunis užmaunamas raktas | 6-briaunis užmaunamas raktas | Plokščias atsuktuvas |
Pavaros keturbriaunis | 3/8 in | 3/8 in | 3/8 in | 3/8 in | 3/8 in |
Ilgis | 25,5 mm | 25,5 mm | 25 mm | 25 mm | 45 mm |
Rakto dydis | 8 mm | 8 mm | 8 mm | 8 mm | 8 mm |
Produkto rūšis | Galvutė | Galvutė | Galvutė | Galvutė | Galvutė |