{{ name }}
Prekės Nr. {{ combinedCodeWithHighlight }}
Prekės numeris:
EAN / GTIN:
Gamintojo numeris:
Rakto dydis | 15 mm | |
Pavaros keturbriaunis | 3/8 in | |
⌀ iš judesio perdavos detalei pusės | 20,9 mm | |
Ilgis | 27 mm | |
Perdavos profilis | 12-briaunis užmaunamas raktas | |
Produkto rūšis | Galvutė |
Produkto numeris | 637029 15 | |
EAN / GTIN | 4062406061005 | |
Gamintojo numeris | 637029 15 |
Šis produktas |
Rekomendacijos |
||||
---|---|---|---|---|---|
3/8 colio 12-briaunė galvutė, Rakto dydis: 15mm
reikia užklausti
Yra sandėlyje
678 vnt. yra sandėlyje
5,70 €
be PVM
plius siuntimo kaštai
|
reikia užklausti
Yra sandėlyje
1 345 vnt. yra sandėlyje
5,40 €
be PVM
plius siuntimo kaštai
|
reikia užklausti
Yra sandėlyje
1 251 vnt. yra sandėlyje
4,32 €
be PVM
plius siuntimo kaštai
|
reikia užklausti
Yra sandėlyje
556 vnt. yra sandėlyje
5,85 €
be PVM
plius siuntimo kaštai
|
reikia užklausti
Yra sandėlyje
235 vnt. yra sandėlyje
12,05 €
be PVM
plius siuntimo kaštai
|
|
⌀ iš judesio perdavos detalei pusės | 20,9 mm | 20,9 mm | 20,9 mm | 20,9 mm | 26 mm |
Perdavos profilis | 12-briaunis užmaunamas raktas | 6-briaunis užmaunamas raktas Surfacedrive | 6-briaunis užmaunamas raktas | 6-briaunis užmaunamas raktas | Plokščias atsuktuvas |
Pavaros keturbriaunis | 3/8 in | 3/8 in | 3/8 in | 3/8 in | 3/8 in |
Ilgis | 27 mm | 27 mm | 27 mm | 27 mm | 45 mm |
Rakto dydis | 15 mm | 15 mm | 15 mm | 15 mm | 15 mm |
Produkto rūšis | Galvutė | Galvutė | Galvutė | Galvutė | Galvutė |