{{ name }}
Prekės Nr. {{ combinedCodeWithHighlight }}
Prekės numeris:
EAN / GTIN:
Gamintojo numeris:
Rakto dydis | 21 mm | |
Pavaros keturbriaunis | 3/8 in | |
⌀ iš judesio perdavos detalei pusės | 27,9 mm | |
Ilgis | 29 mm | |
Perdavos profilis | 12-briaunis užmaunamas raktas | |
Produkto rūšis | Galvutė |
Produkto numeris | 637029 21 | |
EAN / GTIN | 4062406061050 | |
Gamintojo numeris | 637029 21 |
Šis produktas |
Rekomendacijos |
|
---|---|---|
3/8 colio 12-briaunė galvutė, Rakto dydis: 21mm
reikia užklausti
Yra sandėlyje
403 vnt. yra sandėlyje
6,70 €
be PVM
plius siuntimo kaštai
|
reikia užklausti
Yra sandėlyje
632 vnt. yra sandėlyje
10,90 €
be PVM
plius siuntimo kaštai
|
|
⌀ iš judesio perdavos detalei pusės | 27,9 mm | 27,9 mm |
Perdavos profilis | 12-briaunis užmaunamas raktas | 12-briaunis užmaunamas raktas |
Pavaros keturbriaunis | 3/8 in | 3/8 in |
Ilgis | 29 mm | 64 mm |
Rakto dydis | 21 mm | 21 mm |
Produkto rūšis | Galvutė | Galvutė |