{{ name }}
Prekės Nr. {{ combinedCodeWithHighlight }}
Prekės numeris:
EAN / GTIN:
Gamintojo numeris:
Rakto dydis | 15 mm | |
Pavaros keturbriaunis | 3/8 in | |
Norma | DIN 3124 | |
⌀ iš judesio perdavos detalei pusės | 20,9 mm | |
Ilgis | 27 mm | |
Perdavos profilis | 6-briaunis užmaunamas raktas | |
Medžiaga | Chromo vanadžio plienas | |
Paviršius | chromuotas | |
Produkto rūšis | Galvutė |
Produkto numeris | 637229 15 | |
EAN / GTIN | 4062406061142 | |
Gamintojo numeris | 637229 15 |
Šis produktas |
Rekomendacijos |
||
---|---|---|---|
![]() ![]() 3/8 colio 6-briaunė galvutė 15 mm
reikia užklausti
Yra sandėlyje
622 vnt. yra sandėlyje
5,85 €
be PVM
plius siuntimo kaštai
|
reikia užklausti
Yra sandėlyje
769 vnt. yra sandėlyje
4,32 €
be PVM
plius siuntimo kaštai
|
reikia užklausti
Yra sandėlyje
235 vnt. yra sandėlyje
12,05 €
be PVM
plius siuntimo kaštai
|
|
⌀ iš judesio perdavos detalei pusės | 20,9 | 20,9 | 26 |
Pavaros keturbriaunis | 3/8 | 3/8 | 3/8 |
Ilgis | 27 | 27 | 45 |
Norma | DIN 3124 | DIN 3124 | DIN EN IEC 60900 / VDE 0682-201 |
Paviršius | chromuotas | chromuotas | izoliuotas plastiku |
Rakto dydis | 15 | 15 | 15 |
Produkto rūšis | Galvutė | Galvutė | Galvutė |