{{ name }}
Prekės Nr. {{ combinedCodeWithHighlight }}
Prekės numeris:
EAN / GTIN:
Gamintojo numeris:
Rakto dydis | 16 mm | |
Pavaros keturbriaunis | 3/8 in | |
Norma | DIN 3124 | |
⌀ iš judesio perdavos detalei pusės | 22 mm | |
Ilgis | 27 mm | |
Perdavos profilis | 6-briaunis užmaunamas raktas | |
Medžiaga | Chromo vanadžio plienas | |
Paviršius | chromuotas | |
Produkto rūšis | Galvutė |
Produkto numeris | 637229 16 | |
EAN / GTIN | 4062406061159 | |
Gamintojo numeris | 637229 16 |
Šis produktas |
Rekomendacijos |
||
---|---|---|---|
3/8 colio 6-briaunė galvutė, Rakto dydis: 16mm
reikia užklausti
Yra sandėlyje
61 vnt. yra sandėlyje
6,00 €
be PVM
plius siuntimo kaštai
|
reikia užklausti
Yra sandėlyje
923 vnt. yra sandėlyje
4,54 €
be PVM
plius siuntimo kaštai
|
reikia užklausti
Yra sandėlyje
215 vnt. yra sandėlyje
12,05 €
be PVM
plius siuntimo kaštai
|
|
⌀ iš judesio perdavos detalei pusės | 22 mm | 22 mm | 27 mm |
Perdavos profilis | 6-briaunis užmaunamas raktas | 6-briaunis užmaunamas raktas | Plokščias atsuktuvas |
Pavaros keturbriaunis | 3/8 in | 3/8 in | 3/8 in |
Ilgis | 27 mm | 27 mm | 45 mm |
Paviršius | chromuotas | chromuotas | izoliuotas plastiku |
Rakto dydis | 16 mm | 16 mm | 16 mm |
Produkto rūšis | Galvutė | Galvutė | Galvutė |