{{ name }}
Prekės Nr. {{ combinedCodeWithHighlight }}
Prekės numeris:
EAN / GTIN:
Gamintojo numeris:
Rakto dydis | 17 mm | |
Pavaros keturbriaunis | 3/8 in | |
Norma | DIN 3124 | |
⌀ iš judesio perdavos detalei pusės | 23,4 mm | |
Ilgis | 27 mm | |
Perdavos profilis | 6-briaunis užmaunamas raktas | |
Medžiaga | Chromo vanadžio plienas | |
Paviršius | chromuotas | |
Produkto rūšis | Galvutė |
Produkto numeris | 637229 17 | |
EAN / GTIN | 4062406061166 | |
Gamintojo numeris | 637229 17 |
Šis produktas |
Rekomendacijos |
||
---|---|---|---|
![]() ![]() 3/8 colio 6-briaunė galvutė 17 mm
reikia užklausti
Yra sandėlyje
1 012 vnt. yra sandėlyje
5,70 €
be PVM
plius siuntimo kaštai
|
reikia užklausti
Yra sandėlyje
1 208 vnt. yra sandėlyje
4,87 €
be PVM
plius siuntimo kaštai
|
reikia užklausti
Yra sandėlyje
144 vnt. yra sandėlyje
12,50 €
be PVM
plius siuntimo kaštai
|
|
⌀ iš judesio perdavos detalei pusės | 23,4 | 23,4 | 28,5 |
Pavaros keturbriaunis | 3/8 | 3/8 | 3/8 |
Ilgis | 27 | 27 | 45 |
Norma | DIN 3124 | DIN 3124 | DIN EN IEC 60900 / VDE 0682-201 |
Paviršius | chromuotas | chromuotas | izoliuotas plastiku |
Rakto dydis | 17 | 17 | 17 |
Produkto rūšis | Galvutė | Galvutė | Galvutė |