6-briaunė 1/4 colio galvutė 10 mm

Prekės Nr.: 631000 10
reikia užklausti
Yra sandėlyje
679 vnt. yra sandėlyje

Pasirinkite produkto variantą ir kiekį

Rakto dydis (mm) Vnt. kaina su PVM
  • Pavaros keturbriaunis: 1/4
  • Medžiaga: HPQ® greitapjovis plienas

Pridėti prie prekių sąrašo

    Dalintis šiuo produktu

    arba kopijuoti šią nuorodą

    Pasiūlymai

    Rinkinys už geresnę kainą

    Produkto detalės

    Techniniai duomenys

    Rakto dydis 10 mm
    Pavaros keturbriaunis 1/4 in
    ⌀ iš judesio perdavos detalei pusės 14,3 mm
    Ilgis 23 mm
    Perdavos profilis 6-briaunis užmaunamas raktas
    Medžiaga HPQ® greitapjovis plienas
    Produkto rūšis Galvutė

    Identifikavimo numeriai ir klasifikacijos

    Produkto numeris 631000 10
    EAN / GTIN 4018754000067
    Gamintojo numeris 01010010

    Aprašymas

    Modelis:

    Kaldintos iš aukštos kokybės plieno, viduje pagilintos, kad greitai pagautų varžtų galvutes.
    Specialiu kaldinimo būdu pluoštas optimaliai orientuotas. Labai tikslūs galvučių dydžiai. Neslysta per varžtų kraštus, varžtų galvutės ir veržlės nepažeidžiamos. Grūdintos alyvos vonelėje be įtampos ir deformacijų, todėl labai tiksliai uždedamos. Paviršius glotniai užapvalintas, AS-drive profilis.
    Vidinis kvadratas su kiauryme pagal DIN 3120-D 6,3.

    Standartas:

    DIN 3124-S

    Apdirbama medžiaga:

    HPQ® plienas, smūgiams atspari danga − nikeliuotas ir chromuotas.

    Atsisiuntimai ir dokumentai

    Paslaugų ir produktų konsultantai

    Tiesioginis pirkimas

    Prisijunkite prie savo paskyros

    Į prekių krepšelį