1/4 colio keturbriaunių užmaunamų raktų rinkinys 22 vnt.

Prekės Nr.: 630291
reikia užklausti
Yra sandėlyje
73 vnt. yra sandėlyje

Pasirinkite produkto variantą ir kiekį

Vnt. kaina su PVM

Pridėti prie prekių sąrašo

Dalintis šiuo produktu

arba kopijuoti šią nuorodą

Produkto detalės

Techniniai duomenys

Dalių skaičius 22
Pavaros keturbriaunis 1/4 in
6-briaunių galvučių dydžių ribos 3,5-13 mm
6-briaunių veržliarakčių dydžių ribos 3-6 mm
Ilgis 227 mm
Plotis 131 mm
Aukštis 57 mm
Perdavos profilis 6-briaunės galvutės; 6-briaunis atsuktuvas
Raktų dydžių matmenys metrais
su QuickRelease taip
Produkto rūšis Užmaunamas raktas

Identifikavimo numeriai ir klasifikacijos

Produkto numeris 630291
EAN / GTIN 4018754261550
Gamintojo numeris 96011181

Aprašymas

Modelis:

Varomosios / jungiamosios dalys pagal DIN 3122/3123; sukimo galvutės pagal DIN 3124. Vidiniai ir išoriniai kvadratai pagal DIN 3120.
QuickRelease − terkšlė, ilgintuvas, kardaninis šarnyras ir galvutė sudaro vieningą tvirtą modulį. Mygtuko paspaudimu tvirta jungtis greitai ir lengvai išardoma.

Paskirtis:

Varžtams su išoriniu šešiabriauniu / veržlėms su sriegiu M2 − M8 ir varžtams su vidiniu šešiabriauniu ir sriegiu M4 − M8.

Apdirbama medžiaga:

Chrome-Alloy-Steel, chromuotas.

Tiekiama:

6-briaunės galvutės: 3 vnt. Nr. 631000 dyd. 3,5; 4; 4,5; 13; 5,5; 6; 7; 8; 9; 10; 11; 12; 13
galvutės, 6-briaunės: 4 vnt. Nr. 631700 dyd. 3; 4; 5; 6
skersinė rankena QR: 1 vnt. Nr. 633050 dyd. 116
įstatoma rankena QR: 1 vnt. Nr. 632950 dyd. 150
ilgintuvas QR: 1 vnt. Nr. 632545 dyd. 150
šarnyras QR: 1 vnt. Nr. 633550 dyd. 1/4
terkšlė QR: 1 vnt. Nr. 632355 dyd. 1/4
sudėta į: ABS plastiko dėžę

Atsisiuntimai ir dokumentai

Tinkami produktai

Paslaugų ir produktų konsultantai

Tiesioginis pirkimas

Prisijunkite prie savo paskyros

Į prekių krepšelį