1/4 colio 6-briaunio atsuktuvo antgalis ilgas, Šešiabriaunis: 5mm

Prekės Nr.: 631700 5
Individual prices for business customers after login.
reikia užklausti
Yra sandėlyje
432 vnt. yra sandėlyje

Pasirinkite produkto variantą ir kiekį

Šešiabriaunis (mm) Vnt. kaina su PVM
  • Pavaros keturbriaunis: 1/4

Pridėti į pageidavimų sąrašą

Dalintis šiuo produktu

arba kopijuoti šią nuorodą

Pasiūlymai

Produkto detalės

Techniniai duomenys

Šešiabriaunis 5 mm
Pavaros keturbriaunis 1/4 in
⌀ iš pavaros pusės 10,7 mm
Ilgis 55 mm
Perdavos profilis 6-briaunis atsuktuvas
Produkto rūšis Galvutė

Identifikavimo numeriai ir klasifikacijos

Produkto numeris 631700 5
EAN / GTIN 4018754000494
Gamintojo numeris 01050005

Aprašymas

Modelis:

Kaldintos iš aukštos kokybės plieno, viduje pagilintos, kad greitai pagautų varžtų galvutes.
Kaištis iš tvirto plieno, lygus.
Vidinis kvadratas su kiauryme pagal DIN 3120-D 6,3.

Standartas:

DIN 7422

Apdirbama medžiaga:

Chrome-Alloy-Steel, smūgiams atspari danga − nikeliuotas ir chromuotas.

Atsisiuntimai ir dokumentai

Palyginti su panašiais produktais

Šis produktas


Rekomendacijos


1/4 colio 6-briaunio atsuktuvo antgalis ilgas, Šešiabriaunis: 5mm

1/4 colio 6-briaunio atsuktuvo antgalis ilgas, Šešiabriaunis: 5mm

reikia užklausti
Yra sandėlyje
432 vnt. yra sandėlyje
11,15 €
reikia užklausti
Yra sandėlyje
481 vnt. yra sandėlyje
6,00 €
reikia užklausti
Yra sandėlyje
2 991 vnt. yra sandėlyje
7,90 €
⌀ iš pavaros pusės 10,7 mm 12 mm 12 mm
Perdavos profilis 6-briaunis atsuktuvas 6-briaunis atsuktuvas 6-briaunis atsuktuvas
Pavaros keturbriaunis 1/4 in 1/4 in 1/4 in
Ilgis 55 mm 55 mm 55 mm
Šešiabriaunis 5 mm 5 mm 5 mm
Produkto rūšis Galvutė Galvutė Galvutė

Paslaugų ir produktų konsultantai

Tiesioginis pirkimas

Prisijunkite prie savo paskyros

Į prekių krepšelį