{{ name }}
Prekės Nr. {{ combinedCodeWithHighlight }}
Prekės numeris:
EAN / GTIN:
Gamintojo numeris:
Rakto dydis | 11 mm | |
Pavaros keturbriaunis | 1/4 in | |
⌀ iš judesio perdavos detalei pusės | 15,5 mm | |
Ilgis | 23 mm | |
Perdavos profilis | 6-briaunis užmaunamas raktas | |
Medžiaga | HPQ® greitapjovis plienas | |
Produkto rūšis | Galvutė |
Produkto numeris | 631000 11 | |
EAN / GTIN | 4018754000074 | |
Gamintojo numeris | 01010011 |
Šis produktas |
Rekomendacijos |
|||
---|---|---|---|---|
![]() ![]() 6-briaunė 1/4 colio galvutė 11 mm
reikia užklausti
Yra sandėlyje
189 vnt. yra sandėlyje
5,90 €
be PVM
plius siuntimo kaštai
|
reikia užklausti
Yra sandėlyje
1 402 vnt. yra sandėlyje
2,79 €
be PVM
plius siuntimo kaštai
|
reikia užklausti
Yra sandėlyje
495 vnt. yra sandėlyje
9,25 €
be PVM
plius siuntimo kaštai
|
reikia užklausti
Yra sandėlyje
1 547 vnt. yra sandėlyje
3,78 €
be PVM
plius siuntimo kaštai
|
|
⌀ iš judesio perdavos detalei pusės | 15,5 mm | 15,8 mm | 15,9 mm | 15,9 mm |
Perdavos profilis | 6-briaunis užmaunamas raktas | 6-briaunis užmaunamas raktas | 6-briaunis užmaunamas raktas | 6-briaunis užmaunamas raktas |
Pavaros keturbriaunis | 1/4 in | 1/4 in | 1/4 in | 1/4 in |
Ilgis | 23 mm | 25 mm | 50 mm | 25 mm |
Rakto dydis | 11 mm | 11 mm | 11 mm | 11 mm |
Medžiaga | HPQ® greitapjovis plienas | Chromo vanadžio plienas | Chromo vanadžio plienas | Chromo vanadžio plienas |
Produkto rūšis | Galvutė | Galvutė | Galvutė | Galvutė |