Keturbriaunių užmaunamų raktų rinkinys 1/4 colių 33 vnt. metrinis / colinis

Prekės Nr.: 630661
Individualios kainos verslo klientams po prisijungimo.
reikia užklausti
Papildomas likučių pristatymas
0 vnt. yra sandėlyje

Pasirinkite produkto variantą ir kiekį

Vnt. kaina su PVM

Prieinamumas

  • Pavaros keturbriaunis: 1/4
  • 6-briaunių galvučių dydžių ribos: 3,2-14
  • 6-briaunių galvučių dydžių ribos: 3/16-9/16

Pridėti į pageidavimų sąrašą

Dalintis šiuo produktu

arba kopijuoti šią nuorodą

Produkto detalės

Techniniai duomenys

Dalių skaičius 33
Pavaros keturbriaunis 1/4 in
6-briaunių galvučių dydžių ribos 3,2-14 mm
6-briaunių galvučių dydžių ribos 3/16-9/16 in
Ilgis 322 mm
Plotis 135 mm
Aukštis 57 mm
Perdavos profilis galvutės 6-briaunės; 6-briaunis atsuktuvas
Raktų dydžių matmenys metrinis / colinis
Produkto rūšis Užmaunamas raktas

Identifikavimas ir klasifikavimas

Produkto numeris 630661
EAN / GTIN 4018754260645
Gamintojo numeris 96011162
Gamintojas STAHLWILLE Eduard Wille GmbH & Co. KG, Lindenallee 27, 42349 WUPPERTAL, Germany, www.stahlwille.de

Aprašymas

Modelis:

Varomosios / jungiamosios dalys pagal DIN 3122/3123; sukimo galvutės pagal DIN 3124. Vidiniai ir išoriniai kvadratai pagal DIN 3120.

Paskirtis:

Varžtams su išoriniu šešiabriauniu / veržlėms su sriegiu M1,6 − M8.
Varžtams su išoriniu šešiabriauniu / veržlėms su sriegiu iki 3/8 colio (amerikietiški coliniai matmenys).

Apdirbama medžiaga:

Chrome-Alloy-Steel; smūgiams atspari danga, nikeliuotas ir chromuotas.

Tiekiama:

6-briaunės galvutės: 15 vnt. Nr. 631000
dyd. 3,2; 3,5; 4; 4,5; 5; 5,5; 6; 7; 8; 9; 10; 11; 12; 13; 14
6-briaunės galvutės: 10 vnt. Nr. 631100
dyd. 3/16; 7/32; 1/4; 9/32; 5/16; 11/32; 3/8; 7/16; 1/2; 9/16
T formos rankena: 1 vnt. Nr. 633000 dyd. 116
įstatoma rankena: 1 vnt. Nr. 632800 dyd. 150
ilgintuvai: 2 vnt. Nr. 632400
dyd. 50; 150
ilgintuvas, lankstus: 1 vnt. Nr. 632500 dyd. 150
šarnyrinė rankena: 1 vnt.
šarnyras: 1 vnt. Nr. 633500 dyd. 1/4
terkšlė: 1 vnt. Nr. 632000 dyd. 1/4
sudėta į: ABS plastiko dėžę

Atsisiuntimai ir dokumentai

Tinkami produktai

Paslaugų ir produktų konsultantai

Tiesioginis pirkimas

Prisijunkite prie savo paskyros

Į prekių krepšelį