{{ name }}
Prekės Nr. {{ combinedCodeWithHighlight }}
Prekės numeris:
EAN / GTIN:
Gamintojo numeris:
Rakto dydis | 14 mm | |
Pavaros keturbriaunis | 1/4 in | |
⌀ iš judesio perdavos detalei pusės | 18,8 mm | |
Ilgis | 24 mm | |
Perdavos profilis | 6-briaunis užmaunamas raktas | |
Medžiaga | HPQ® greitapjovis plienas | |
Produkto rūšis | Galvutė |
Produkto numeris | 631000 14 | |
EAN / GTIN | 4018754000104 | |
Gamintojo numeris | 01010014 |
Šis produktas |
Rekomendacijos |
||
---|---|---|---|
6-briaunė 1/4 colio galvutė, Rakto dydis: 14mm
reikia užklausti
Yra sandėlyje
201 vnt. yra sandėlyje
6,60 €
be PVM
plius siuntimo kaštai
|
reikia užklausti
Yra sandėlyje
466 vnt. yra sandėlyje
3,23 €
be PVM
plius siuntimo kaštai
|
reikia užklausti
Yra sandėlyje
2 190 vnt. yra sandėlyje
4,56 €
be PVM
plius siuntimo kaštai
|
|
⌀ iš judesio perdavos detalei pusės | 18,8 mm | 19,6 mm | 19,6 mm |
Perdavos profilis | 6-briaunis užmaunamas raktas | 6-briaunis užmaunamas raktas | 6-briaunis užmaunamas raktas |
Pavaros keturbriaunis | 1/4 in | 1/4 in | 1/4 in |
Ilgis | 24 mm | 25 mm | 25 mm |
Rakto dydis | 14 mm | 14 mm | 14 mm |
Medžiaga | HPQ® greitapjovis plienas | Chromo vanadžio plienas | Chromo vanadžio plienas |
Produkto rūšis | Galvutė | Galvutė | Galvutė |