{{ name }}
Prekės Nr. {{ combinedCodeWithHighlight }}
Prekės numeris:
EAN / GTIN:
Gamintojo numeris:
Rakto dydis | 8 mm | |
Pavaros keturbriaunis | 1/4 in | |
⌀ iš judesio perdavos detalei pusės | 11,6 mm | |
Ilgis | 23 mm | |
Perdavos profilis | 6-briaunis užmaunamas raktas | |
Medžiaga | HPQ® greitapjovis plienas | |
Produkto rūšis | Galvutė |
Produkto numeris | 631000 8 | |
EAN / GTIN | 4018754000043 | |
Gamintojo numeris | 01010008 |
Šis produktas |
Rekomendacijos |
|||
---|---|---|---|---|
![]() ![]() 6-briaunė 1/4 colio galvutė 8 mm
reikia užklausti
Yra sandėlyje
485 vnt. yra sandėlyje
5,40 €
be PVM
plius siuntimo kaštai
|
reikia užklausti
Yra sandėlyje
5 729 vnt. yra sandėlyje
2,45 €
be PVM
plius siuntimo kaštai
|
reikia užklausti
Yra sandėlyje
1 740 vnt. yra sandėlyje
8,70 €
be PVM
plius siuntimo kaštai
|
reikia užklausti
Yra sandėlyje
3 837 vnt. yra sandėlyje
3,61 €
be PVM
plius siuntimo kaštai
|
|
⌀ iš judesio perdavos detalei pusės | 11,6 mm | 11,7 mm | 11,9 mm | 11,9 mm |
Perdavos profilis | 6-briaunis užmaunamas raktas | 6-briaunis užmaunamas raktas | 6-briaunis užmaunamas raktas | 6-briaunis užmaunamas raktas |
Pavaros keturbriaunis | 1/4 in | 1/4 in | 1/4 in | 1/4 in |
Ilgis | 23 mm | 25 mm | 50 mm | 25 mm |
Rakto dydis | 8 mm | 8 mm | 8 mm | 8 mm |
Medžiaga | HPQ® greitapjovis plienas | Chromo vanadžio plienas | Chromo vanadžio plienas | Chromo vanadžio plienas |
Produkto rūšis | Galvutė | Galvutė | Galvutė | Galvutė |