{{ name }}
Prekės Nr. {{ combinedCodeWithHighlight }}
Prekės numeris:
EAN / GTIN:
Gamintojo numeris:
Gamintojo pavadinimas | 6001 Joker Switch | |
Rakto dydis | 13 mm | |
Rakto ilgis L | 179 mm | |
Žiaunų plotis b | 27,3 mm | |
Žiočių aukštis h1 | 7 mm | |
Kilpos aukštis h2 | 8,5 mm | |
Žiedo ⌀ D | 26 mm | |
Žiedo padėtis | 15 laipsniai | |
Suveikimo kampas | 4,5 laipsniai | |
Medžiaga | Chromo molibdeno plienas | |
Paviršius | matinis chromuotas | |
Raktų dydžių matmenys | metrais | |
Perjungiama terkšlė | ne | |
Produkto rūšis | Veržliaraktis |
Produkto numeris | 614875 13 | |
EAN / GTIN | 4013288184702 | |
Gamintojo numeris | 05020068001 |
Šis produktas |
Rekomendacijos |
||||||
---|---|---|---|---|---|---|---|
JOKER 6001 Switch veržliarakčiai / kombinuotieji terkšliniai veržliarakčiai, perjungiami, 15° lenkti, Rakto dydis: 13mm
reikia užklausti
Yra sandėlyje
35 vnt. yra sandėlyje
47,10 €
be PVM
plius siuntimo kaštai
|
reikia užklausti
Yra sandėlyje
2 370 vnt. yra sandėlyje
23,10 €
be PVM
plius siuntimo kaštai
|
reikia užklausti
Yra sandėlyje
309 vnt. yra sandėlyje
14,50 €
be PVM
plius siuntimo kaštai
|
reikia užklausti
Yra sandėlyje
8 379 vnt. yra sandėlyje
22,50 €
be PVM
plius siuntimo kaštai
|
reikia užklausti
Yra sandėlyje
7 753 vnt. yra sandėlyje
11,25 €
be PVM
plius siuntimo kaštai
|
reikia užklausti
Yra sandėlyje
4 030 vnt. yra sandėlyje
17,30 €
be PVM
plius siuntimo kaštai
|
reikia užklausti
Yra sandėlyje
15 691 vnt. yra sandėlyje
14,65 €
be PVM
plius siuntimo kaštai
|
|
Suveikimo kampas | 4,5 laipsniai | 5 laipsniai | 5 laipsniai | 5 laipsniai | 5 laipsniai | 5 laipsniai | 5 laipsniai |
Paviršius | matinis chromuotas | matinis chromuotas | matinis chromuotas | matinis chromuotas | matinis chromuotas | matinis chromuotas | chromuoti |
Rakto ilgis L | 179 mm | 180 mm | 107 mm | 180 mm | 179 mm | 179 mm | 180 mm |
Raktų dydžių matmenys | metrais | metrais | metrais | metrais | metrais | metrais | metrais |
Žiaunų plotis b | 27,3 mm | 27,1 mm | 27,1 mm | 27,1 mm | 27,9 mm | 27,9 mm | 29 mm |
Žiočių aukštis h1 | 7 mm | 6 mm | 6 mm | 6 mm | 6 mm | 6 mm | 5,3 mm |
Produkto rūšis | Veržliaraktis | Veržliaraktis | Veržliaraktis | Veržliaraktis | Veržliarakčiai | Veržliarakčiai | Veržliarakčiai |