JOKER 6001 Switch veržliarakčiai / kombinuotieji terkšliniai veržliarakčiai, perjungiami, 15° lenkti 17 mm

Prekės Nr.: 614875 17
reikia užklausti
Yra sandėlyje
40 vnt. yra sandėlyje

Pasirinkite produkto variantą ir kiekį

Rakto dydis (mm) Vnt. kaina su PVM

Pridėti prie prekių sąrašo

    Dalintis šiuo produktu

    arba kopijuoti šią nuorodą

    Pasiūlymai

    Rinkinys už geresnę kainą

    Produkto detalės

    Techniniai duomenys

    Gamintojo pavadinimas 6001 Joker Switch
    Rakto dydis 17 mm
    Rakto ilgis L 225 mm
    Žiaunų plotis b 37 mm
    Žiočių aukštis h1 8,5 mm
    Kilpos aukštis h2 10,5 mm
    Žiedo ⌀ D 33 mm
    Žiedo padėtis 15 laipsniai
    Suveikimo kampas 4,5 laipsniai
    Medžiaga Chromo molibdeno plienas
    Paviršius matinis chromuotas
    Raktų dydžių matmenys metrais
    Perjungiama terkšlė ne
    Produkto rūšis Veržliaraktis

    Identifikavimo numeriai ir klasifikacijos

    Produkto numeris 614875 17
    EAN / GTIN 4013288184740
    Gamintojo numeris 05020072001

    Aprašymas

    Modelis:

    Kaldintas štampuojant. Kilpos pusė su lengvos eigos, tvirta, smulkiadante žiedine terkšle (80 dantų), ypač mažas suveikimo kampas 4,5°.
    Atvirasis galas su dvigubu šešiabriauniu profiliu ir keičiama, grūdinto metalo plokštele skirtas fiksavimui ir naudojamas kaip galinis ribotuvas, neleidžia nuslysti ir užtikrina mažą grįžtamąjį kampą.
    Kilpos pusė 15° lenkta, perjungiama.

    Apdirbama medžiaga:

    Chromo molibdeno plienas, matinis, chromuotas.

    Atsisiuntimai ir dokumentai

    Paslaugų ir produktų konsultantai

    Tiesioginis pirkimas

    Prisijunkite prie savo paskyros

    Į prekių krepšelį