{{ name }}
Prekės Nr. {{ combinedCodeWithHighlight }}
Prekės numeris:
EAN / GTIN:
Gamintojo numeris:
Gamintojo pavadinimas | 6001 Joker Switch 4 Set 1 | |
Raktų skaičius | 4 | |
Rakto dydis | 10 mm; 13 mm; 17 mm; 19 mm | |
Žiedo padėtis | 15 laipsniai | |
Dantų skaičius | 80 | |
Suveikimo kampas | 4,5 laipsniai | |
Medžiaga | Chromo molibdeno plienas | |
Paviršius | matinis chromuotas | |
Pakuotė | Sulankstomas dėklas | |
Raktų dydžių matmenys | metrais | |
Galinis ribotuvas žiaunų pusėje | taip | |
Laikymo funkcija žiaunų pusėje | taip | |
su nulenkiama galvute | ne | |
Perjungiama terkšlė | taip | |
Produkto rūšis | Veržliaraktis |
Produkto numeris | 614885 4 | |
EAN / GTIN | 4013288184139 | |
Gamintojo numeris | 05020090001 |