{{ name }}
Prekės Nr. {{ combinedCodeWithHighlight }}
Prekės numeris:
EAN / GTIN:
Gamintojo numeris:
Rakto dydis | 13 mm | |
Terkšlės funkcija | taip | |
Norma | DIN EN IEC 60900 / VDE 0682-201 | |
Rakto ilgis L | 150 mm | |
Žiedo ⌀ D | 31 mm | |
Galvutės aukštis h | 13,8 mm | |
Gamintojo metodas | kaldintas štampuojant | |
Medžiaga | Chromo vanadžio plienas | |
Paviršius | izoliuotas plastiku | |
Kilpa įgaubta | ne | |
Produkto rūšis | Veržliarakčiai |
Produkto numeris | 614833 13 | |
EAN / GTIN | 4067263001973 | |
Gamintojo numeris | 614833 13 |
Šis produktas |
Rekomendacijos |
|
---|---|---|
Terkšlinis vienkilpis veržliaraktis izoliuotas 13 mm
reikia užklausti
Yra sandėlyje
50 vnt. yra sandėlyje
24,00 €
be PVM
plius siuntimo kaštai
|
reikia užklausti
Yra sandėlyje
53 vnt. yra sandėlyje
15,60 €
be PVM
plius siuntimo kaštai
|
|
Norma | DIN EN IEC 60900 / VDE 0682-201 | |
Paviršius | izoliuotas plastiku | |
Žiedo ⌀ D | 31 | |
Rakto ilgis | 200 | |
Rakto ilgis L | 150 | |
Rakto dydis | 13 | 13 |
Produkto rūšis | Veržliarakčiai | Veržliaraktis |