{{ name }}
Prekės Nr. {{ combinedCodeWithHighlight }}
Prekės numeris:
EAN / GTIN:
Gamintojo numeris:
Rakto dydis | 11 mm | |
Terkšlės funkcija | taip | |
Norma | DIN EN IEC 60900 / VDE 0682-201 | |
Rakto ilgis L | 140 mm | |
Žiedo ⌀ D | 27,5 mm | |
Galvutės aukštis h | 13,2 mm | |
Gamintojo metodas | kaldintas štampuojant | |
Medžiaga | Chromo vanadžio plienas | |
Paviršius | izoliuotas plastiku | |
Kilpa įgaubta | ne | |
Produkto rūšis | Veržliarakčiai |
Produkto numeris | 614833 11 | |
EAN / GTIN | 4067263001966 | |
Gamintojo numeris | 614833 11 |
Šis produktas |
Rekomendacijos |
|
---|---|---|
Terkšlinis vienkilpis veržliaraktis izoliuotas 11 mm
reikia užklausti
Yra sandėlyje
156 vnt. yra sandėlyje
23,40 €
be PVM
plius siuntimo kaštai
|
reikia užklausti
Yra sandėlyje
143 vnt. yra sandėlyje
14,75 €
be PVM
plius siuntimo kaštai
|
|
Gamintojo metodas | kaldintas štampuojant | |
Norma | DIN EN IEC 60900 / VDE 0682-201 | |
Terkšlės funkcija | taip | |
Rakto ilgis | 180 | |
Rakto ilgis L | 140 | |
Rakto dydis | 11 | 11 |
Produkto rūšis | Veržliarakčiai | Veržliaraktis |