{{ name }}
Prekės Nr. {{ combinedCodeWithHighlight }}
Prekės numeris:
EAN / GTIN:
Gamintojo numeris:
Rakto dydis | 14 mm | |
Terkšlės funkcija | taip | |
Norma | DIN EN IEC 60900 / VDE 0682-201 | |
Rakto ilgis L | 160 mm | |
Žiedo ⌀ D | 32,7 mm | |
Galvutės aukštis h | 13,8 mm | |
Gamintojo metodas | kaldintas štampuojant | |
Medžiaga | Chromo vanadžio plienas | |
Paviršius | izoliuotas plastiku | |
Kilpa įgaubta | ne | |
Produkto rūšis | Veržliarakčiai |
Produkto numeris | 614833 14 | |
EAN / GTIN | 4067263001980 | |
Gamintojo numeris | 614833 14 |